FINI MASKIRNI TRAK-PVC-TMNMDR-3MMX3M

Visokotemperaturni, tanek lepilni trak za natančno prekrivanje pri večbarvnih in dizajnerskih lakiranjih z odlično oprijemljivostjo na številne površine.

  • Nosilni material: PVC
  • Lepilna osnova: naravni kavčuk
  • Barva: temno modra
  • Dolžina: 33 m
  • Debelina: 0,15 mm
  • Dinamična trdnost lupljenja pri 25 mm: 6,5 N
  • Raztegljivost: 180 %
  • Temperaturna odpornost min./maks.: 0 do 150 °C
  • Temperatura obdelave min./maks.: 15 do 30 °C
  • UV obstojnost: ne
  • Skladiščenje od proizvodnje / pogoj: 24 mesecev / pri 15 °C do 30 °C
Priloge
Art.-Št.: 099200333
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Idealno za ostre in čiste robove

  • Odlično za obrobe – univerzalna uporaba za krivulje in ravne črte brez vračanja v prvotno obliko
  • Ravno leži na lakirani površini – brez gubanja, omogoča natančno ločitev barv
  • Ostane na mestu tako dolgo, kot je potrebno
  • Pri odstranjevanju ne pušča valovitosti
  • Pri odstranitvi ne pušča ostankov – brez roba laka
  • Primerno za lake na osnovi topil in vode

Temperaturna obstojnost do 150 °C, najmanj eno uro

  • Primerno za večkrožno pečenje v pečici

Odličen oprijem na številne površine

  • Omogoča prekrivanje kovin, plastike in gume

Odporno proti večini topil in vlagi

Brez silikona

Opomba

Idealna temperatura obdelave približno +15 °C do 30 °C. Ni priporočljivo za zunanjo uporabo.

Specifikacije izdelkov
* *
Širina 3 mm
Dolžina 33 m
DEBELINA 0.15 mm
Dinamična trdnost luženja pri 25 mm 6.5 N
Podaljšanje pri pretrganju 180 %
Min./max. odpornost na temperaturo 0 do 150 °C
Min./max. temperatura obdelave 15 do 30 °C
Odpornost na ultravijolično sevanje Ne
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 24 mesecev / pri 15°C do 30°C
*
*
*

Idealno za ostre in čiste robove

  • Odlično za obrobe – univerzalna uporaba za krivulje in ravne črte brez vračanja v prvotno obliko
  • Ravno leži na lakirani površini – brez gubanja, omogoča natančno ločitev barv
  • Ostane na mestu tako dolgo, kot je potrebno
  • Pri odstranjevanju ne pušča valovitosti
  • Pri odstranitvi ne pušča ostankov – brez roba laka
  • Primerno za lake na osnovi topil in vode

Temperaturna obstojnost do 150 °C, najmanj eno uro

  • Primerno za večkrožno pečenje v pečici

Odličen oprijem na številne površine

  • Omogoča prekrivanje kovin, plastike in gume

Odporno proti večini topil in vlagi

Brez silikona

Opomba

Idealna temperatura obdelave približno +15 °C do 30 °C. Ni priporočljivo za zunanjo uporabo.

Specifikacije izdelkov
Širina 3 mm
Dolžina 33 m
DEBELINA 0.15 mm
Dinamična trdnost luženja pri 25 mm 6.5 N
Podaljšanje pri pretrganju 180 %
Min./max. odpornost na temperaturo 0 do 150 °C
Min./max. temperatura obdelave 15 do 30 °C
Odpornost na ultravijolično sevanje Ne
Rok trajanja od proizvodnje/pogoji 24 mesecev / pri 15°C do 30°C