Sugomontažni zaščitni trak

Robusten tekstilni trak z zelo visoko začetno in končno oprijemljivostjo za srednjeročna zaščitna dela v notranjih in zunanjih prostorih. Dobra odpornost proti vremenskim vplivom zaradi PE-prevleke in UV-stabiliziranega kavčuk lepila.

  • Nosilni material: PE-prevlečen tekstil
  • Osnova lepila: Naravni kavčuk lepilo
  • Barva: Modra (nosilni material)
  • Dolžina: 25 m
  • Debelina lepilnega traku: 0,30 mm
  • Temperatura obdelave min./maks.: -5 do 35 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -15 do 50 °C
  • Dinamična oprijemna moč pri 25 mm: 7 N
  • Raztezek pri pretrgu / Pogoj: 12 % / po DIN EN 14410
  • Odpornost na vlago: Da
  • UV odpornost: 3 tedne, pri prostem izpostavljanju
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 15 mesecev / pri 20 °C in 50 % vlažnosti zraka
  • Odpornost proti: Vremenski vplivi.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo kakovostno in robustno specialno tekstilno vlakno

  • • Trak optimalno ščiti podlago pred poškodbami, npr. pri delu z gladilko
  • • Posebej dimenzijsko stabilno, tudi na grobih podlagah ni pokanja
  • • Čisto trganje z roko tako po dolžini kot tudi po širini
  • Dobra odpornost proti vremenskim vplivom zaradi PE-prevleke in UV-stabiliziranega kavčuk lepila
  • Izkušnje kažejo, da se trak lahko odstrani brez ostankov z večine podlag do 3 tedne
  • Zelo visoka začetna in končna oprijemljivost
  • • Trak se varno prilepi tudi pri nizkih temperaturah od -5 °C
  • • Zelo dobra oprijemljivost na večini podlag, ki se uporabljajo v gradbenem sektorju, npr. omet, les, kovina, kamen
  • Opomba
  • • Ne nanašajte na površine, ki so bile obdelane z benzolom ali drugimi topili, ki raztapljajo lepilo. Ne nanašajte na močno segrete površine.
  • • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, ne smete prekoračiti maksimalnega trajanja uporabe 3 tedne. Maksimalno trajanje lepljenja se lahko spreminja glede na izpostavljenost sončni svetlobi in letni čas.
  • • Pri kovinah je treba biti pozoren na temperaturo površine pri izpostavljenosti sončni svetlobi. Preverite pri bakru in nerjavnem jeklu nad 48 ur!
  • • Beton, surovi beton in estrih podlage vpijejo olje iz lepila oz. se lahko komponente lepila usedejo v pore! Povečana previdnost pri talnem ogrevanju! Bodite previdni pri uporabi!
  • • Pri PVC-okenskih in roletnih profilih ne prekrivajte dlje, kot je nujno potrebno. Po potrebi odstranite in ponovno prekrivajte!
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnične podatke!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo kakovostno in robustno specialno tekstilno vlakno

  • • Trak optimalno ščiti podlago pred poškodbami, npr. pri delu z gladilko
  • • Posebej dimenzijsko stabilno, tudi na grobih podlagah ni pokanja
  • • Čisto trganje z roko tako po dolžini kot tudi po širini
  • Dobra odpornost proti vremenskim vplivom zaradi PE-prevleke in UV-stabiliziranega kavčuk lepila
  • Izkušnje kažejo, da se trak lahko odstrani brez ostankov z večine podlag do 3 tedne
  • Zelo visoka začetna in končna oprijemljivost
  • • Trak se varno prilepi tudi pri nizkih temperaturah od -5 °C
  • • Zelo dobra oprijemljivost na večini podlag, ki se uporabljajo v gradbenem sektorju, npr. omet, les, kovina, kamen
  • Opomba
  • • Ne nanašajte na površine, ki so bile obdelane z benzolom ali drugimi topili, ki raztapljajo lepilo. Ne nanašajte na močno segrete površine.
  • • Da zagotovite odstranitev brez ostankov, ne smete prekoračiti maksimalnega trajanja uporabe 3 tedne. Maksimalno trajanje lepljenja se lahko spreminja glede na izpostavljenost sončni svetlobi in letni čas.
  • • Pri kovinah je treba biti pozoren na temperaturo površine pri izpostavljenosti sončni svetlobi. Preverite pri bakru in nerjavnem jeklu nad 48 ur!
  • • Beton, surovi beton in estrih podlage vpijejo olje iz lepila oz. se lahko komponente lepila usedejo v pore! Povečana previdnost pri talnem ogrevanju! Bodite previdni pri uporabi!
  • • Pri PVC-okenskih in roletnih profilih ne prekrivajte dlje, kot je nujno potrebno. Po potrebi odstranite in ponovno prekrivajte!
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnične podatke!
*
*
*