Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK "UNIVERZAL" 50MM 25M

0894600
Vsestransko uporabni lepilni trak za enostavne in nezahtevne aplikacije. Primeren za številne aplikacije, kjer je potreben močno lepljiv trak s tankim nosilcem, kot npr. pritrjevanje tekstilnih oblog.
• Osnova lepila:
kavčuk
• Nosilni material:
PP folija
• Barva:
Bela (nosilni material)
• Širina role:
50 mm
• Dolžina role:
25 m
• Debelina:
0,225 mm
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
15 do 30 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-10 do 50 °C
• UV odpornost:
Pogojno
• Odpornost na vlago:
Da
• Natezna trdnost:
21 N/cm²
• Lepljivost pri 25 mm:
20 N
• Raztezek:
490 %
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / suho in prašno skladiščenje.

DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK "SPECIAL" 50MM 25M

0894601
Zelo močno lepljiv lepilni trak z nosilnim slojem iz tkanine z odličnim oprijemom tudi na grobih podlagah. Primeren tudi za zahtevne lepljenja, npr. PVC, tekstilne in grobe preproge, kovina na les, kovina na kovino, cement na les.
• Osnova lepila:
sintetični kavčuk
• Nosilni material:
celulozna tkanina
• Barva:
Bela (nosilni material)
• Širina role:
50 mm
• Dolžina role:
25 m
• Debelina:
265 µm
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
15 do 30 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-10 do 50 °C
• UV odpornost:
Pogojno
• Odpornost na vlago:
Da
• Natezna trdnost:
24 N/cm²
• Lepljivost pri 25 mm:
42 N
• Raztezek:
5 %
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / suho in prašno skladiščenje.

DVOSTRANSKI LEPILNI TRAK ZA SEJEMSKE PODLOGE 50MM 25M

0894605
Dvostranski lepilni trak iz tkanine z močno in šibkejšo lepilno stranjo.
•Osnova lepila:
Akrylat
•Nosilni material:
Celulozna tkanina
•Barva:
Bela (nosilni material)
•Širina role:
50 mm
•Dolžina role:
25 m
•Debelina:
0,22 mm
•Temperatura obdelave min./max.:
15 do 30 °C
•Temperaturna odpornost min./max.:
-30 do 110 °C
•UV obstojnost:
Da
•Odpornost na vlago:
Da
•Raztezek:
40 %
•Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji:
12 mesecev / pri 20°C in 50% relativni vlažnosti.

TRAK OJAČITVENI 48MM X 90M-MREŽICA

0992500001

Za izravnavo mavčnih plošč in prekrivanje lukenj ter razpok

  • Material: steklena vlakna
  • Barva: Bela
  • Širina: 48 mm
  • Dolžina: 90 m.

OJAČITVENI TRAK-50MMX25M-FLIS

0992500005

Za izravnavo in sanacijo razpok na notranjih ometih in mavčnih ploščah

  • Širina: 50 mm
  • Debelina: 0,34 mm
  • Dolžina: 25 m.

LEPILNI TRAK-TESNILNI-1STRAN-EURASOL-60MM

0992700050

Izjemno močan lepilni trak za zračno- in veterno-neprepustne spoje parnih zapor, parnih ovir in OSB plošč v notranji in zunanji uporabi

  • Nosilni material: PE-folija z mrežasto tkanino
  • Lepilna osnova: akrilna disperzija
  • Barva (nosilni material): bela
  • Širina: 60 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • UV odpornost: 3 mesece
  • Brez topil: da
  • Število rol na paleti (VE 6): 306 kos
  • Število rol na paleti (VE 22): 440 kos
  • Trajnost: emisije / škodljive snovi

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse