Tesnilno-lepilni trak Thermo HT
Lepilni trak za tesnjenje z izjemno visoko lepilno močjo za zahtevna zračno- in vetrno-tesna lepljenja v zunanjih in notranjih prostorih. Močan lepilni sloj trajno pritrdi na številne podlage, zlasti na Wütop termo-membrane.
- Nosilni material: Specialna folija
- Osnova lepila: Poliakrilat
- Barva: Bela
- Dolžina: 25 m
- Temperatura obdelave min./max.: -10 do 40 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 120 °C
- UV obstojnost: 12 mesecev, sončna svetloba v srednji Evropi
- Brez topil: Da
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: Neomejeno / v zaprti embalaži pri normalnih klimatskih pogojih
- Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Posebna formulacija lepila, močan lepilni film
- •Izjemno močna začetna in trajna lepilna moč na številnih podlagah, zlasti na Wütop termo-membranah
- •Varno lepljenje že od -10°C naprej
- •Brez topil
- Kvalitetna specialna folija
- •Zelo visoka temperaturna odpornost do +120°C
- •Izjemne oprijemljive lastnosti, kar še poveča lepilno moč
- •Odlično se prilagaja prebojem
- •Mrežasta struktura preprečuje prekomerno raztezanje
- Naši izdelki z znakom EMICODE so nizkoemisijski/nizkoemisijski. Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temeljijo na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
- Opomba
- Eurasol Thermo HT je optimalen za lepljenje WÜTOP podložnih folij, WÜTOP parnih ovir in WÜTOP parnih zavor in je bil na teh folijah preizkušen. Zato priporočamo uporabo teh WÜTOP folij za optimalen rezultat. Podlaga mora biti suha, brez maščob, ostružkov in prahu. Prepričajte se, da se v lepljenem območju ne zbira stoječa voda. Pritrjeni trak ne sme biti trajno napet.
- EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
- Pri lepljenju podložnih plošč (prekrivno in/ali spojevo lepljenje) mora biti v skladu z ZVDH-smernicami širina traku najmanj 100 mm.
- Primerno za uporabo v zunanjih in notranjih prostorih.
- 10 let sistemske garancije
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct