Kabelski trak

Za povezovanje, konfekcioniranje in razvrščanje kablov ali svetlobnih vodnikov, npr. v elektro-, elektroniki- ali avtomobilski industriji, v strojništvu, gradnji naprav ali sejmih, v prireditveni tehniki ter v pisarnah, delavnicah ali laboratorijih.

  • Material: polipropilen/velur
  • Barva: Črna
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 1,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 150 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 120 N/cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo kakovosten, gost material z ježkom in flisom za varno zapiranje

  • • Visoko število ciklov odpiranja in zapiranja, kar omogoča večkratno uporabo, npr. pri konfekcioniranju kablov, ki jih je treba naknadno spremeniti ali razširiti
  • • Predrezani kabelski trakovi se lahko hitro ročno odtrgajo z role
  • Ne poškoduje površin
  • Opomba
  • Trak ni primeren za varovanje med prevozom.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo kakovosten, gost material z ježkom in flisom za varno zapiranje

  • • Visoko število ciklov odpiranja in zapiranja, kar omogoča večkratno uporabo, npr. pri konfekcioniranju kablov, ki jih je treba naknadno spremeniti ali razširiti
  • • Predrezani kabelski trakovi se lahko hitro ročno odtrgajo z role
  • Ne poškoduje površin
  • Opomba
  • Trak ni primeren za varovanje med prevozom.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*