Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Dvostranski lepilni trak 3

Prilagodljiv, dvostranski lepilni trak z visoko temperaturno odpornostjo za povezovanje visokih in srednje energijskih materialov.

  • Osnova lepila: akrilat
  • Barva: Siva
  • Dolžina role: 33 m
  • Debelina: 1,1 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 18 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 150 °C
  • UV odpornost: Dobra
  • Lepljivost pri 25 mm: 92,5 N
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 24 mesecev / pri 15°C do 25°C in največ 60% relativne vlažnosti zraka.
Različice: 3
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak Power

Univerzalno uporabni, dvostranski in močno lepljivi trak za zahtevna montažna lepljenja v notranjih in zunanjih prostorih. Povezuje in tesni v enem koraku.

  • Osnova lepila: Akrylat
  • Nosilni material: Akril, pena
  • Dolžina: 10 m
  • Debelina: 1 mm
  • Temperatura obdelave min./max.: 15 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 90 °C
  • UV obstojnost: Da
  • Odpornost na vlago: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: Neomejeno / hladno in suho skladiščenje, brez neposredne sončne svetlobe, 15°C do 25°C.
Različice: 4
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak Special

Zelo močno lepljiv lepilni trak z nosilnim slojem iz tkanine z odličnim oprijemom tudi na grobih podlagah. Primeren tudi za zahtevne lepljenja, npr. PVC, tekstilne in grobe preproge, kovina na les, kovina na kovino, cement na les.
• Osnova lepila:
Različice: 1
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak Eurodop

Dvostranski lepilni trak za trajno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.

Različice: 1
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak za sejemske podloge

Dvostranski lepilni trak iz tkanine z močno in šibkejšo lepilno stranjo.
•Osnova lepila:
Akrylat
•Nosilni material:
Celulozna tkanina
•Barva:
Bela (nosilni material)
•Širina role:
50 mm
•Dolžina role:
25 m
•Debe
Različice: 1
Prikaži vse

Dvojni lepilni trak

Zaradi odličnih lepilnih lastnosti je trak primeren za lepljenje številnih različnih materialov, kot so les, kovina, plastika, steklo, kamen itd. Uporabljiv v notranjih in zunanjih prostorih.
• Osnova lepila:
akrilat
• Nosilni material:
s
Različice: 1
Prikaži vse

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse