Samolepilni trak Velcro z zankami

Uporaba v avtomobilski, pohištveni, elektronski in tekstilni industriji. Lepljenje na gladkih, poroznih in grobih površinah. Za pritrditev delov, oblog in za zapirala vrat, kovčkov, pokrovov.
•Osnova lepila:
Kavčuk
•Material:
PA 6.6 - Poli
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

•Debelina zapirala:
V skladu z DIN 53370 pri zapiralnem tlaku 0,14 ± 0,04 N/cm² = 2,0 – 4,0 mm
•Temperaturna obstojnost:
–30°C do +85°C
•Vrsta lepila:
Talilno lepilo na osnovi kavčuka

Opozorilo


Klekljalni trak ni primeren za površine, ki vsebujejo mehčala (npr. mehki PVC). Trdnost zapirala Preizkus strižne in strižne trdnosti po DIN 3415 del 2 točka 5.2 in 5.3 Povprečne vrednosti (minimalne vrednosti v oklepaju). Navodila
za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Debelina zapirala:
V skladu z DIN 53370 pri zapiralnem tlaku 0,14 ± 0,04 N/cm² = 2,0 – 4,0 mm
•Temperaturna obstojnost:
–30°C do +85°C
•Vrsta lepila:
Talilno lepilo na osnovi kavčuka

Opozorilo


Klekljalni trak ni primeren za površine, ki vsebujejo mehčala (npr. mehki PVC). Trdnost zapirala Preizkus strižne in strižne trdnosti po DIN 3415 del 2 točka 5.2 in 5.3 Povprečne vrednosti (minimalne vrednosti v oklepaju). Navodila
za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*