Spenjalni ježek trak

Večkratno uporaben pas z zaponko za pritrditev in povezovanje

  • Material: PA - poliamid
  • Barva: Črna, Rdeča
  • Širina: 25 mm
  • Debelina: 2,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 60 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7,3 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 210 N/cm.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo kakovosten, gost material z ježkom in flisom ter stabilna zaponka

  • Pas se lahko zelo trdno zategne z zaponko, flis pa zagotavlja varen oprijem.
  • Možnost pogostega odpiranja in zapiranja
  • Pas se lahko večkrat uporabi in s tem zniža stroške.
  • Hitro zapiranje in enostavno sproščanje
  • • Pritrditev je zelo hitro izvedena
  • • Pritrditev se enostavno sprosti, saj ni lepljena
  • • Sprostilna zanka omogoča enostavno odpiranje
  • Površine niso poškodovane
  • Opomba
  • Pas ni primeren za varovanje med prevozom.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo kakovosten, gost material z ježkom in flisom ter stabilna zaponka

  • Pas se lahko zelo trdno zategne z zaponko, flis pa zagotavlja varen oprijem.
  • Možnost pogostega odpiranja in zapiranja
  • Pas se lahko večkrat uporabi in s tem zniža stroške.
  • Hitro zapiranje in enostavno sproščanje
  • • Pritrditev je zelo hitro izvedena
  • • Pritrditev se enostavno sprosti, saj ni lepljena
  • • Sprostilna zanka omogoča enostavno odpiranje
  • Površine niso poškodovane
  • Opomba
  • Pas ni primeren za varovanje med prevozom.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*