Lepilni trak Eurasol Dus

Specialni lepilni trak za trajno vetro- in kondenzno vodotesno lepljenje sekundarnih strešnih in zaščitnih folij. Zaradi UV obstojnosti 8 tednov posebej primeren za zunanjo uporabo.

  • Nosilni material: Difuzijsko odprta sekundarna strešna folija
  • Osnova lepila: Modificiran akrilat
  • Širina: 60 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -40 do 90 °C
  • Skladiščenje od izdelave / pogoji: Neomejeno / v zaprti originalni embalaži pri +5 °C do +23 °C in 50% do 60% relativne vlažnosti
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vlaknasti sloj ščiti pred vremenskimi vplivi

Odlično primeren za zunanjo uporabo

Difuzijsko odprt membranski nosilni material

Maksimalna varnost pred nastankom kondenza

Odlična začetna in trajna oprijemljivost

Zagotavlja trajno veterno tesno lepljenje

Vizualno popolnoma prilagojen sekundarni strešni foliji

Popravila in spoji niso vidni

Opomba

Eurasol® DUS je optimalen za lepljenje sekundarnih strešnih folij Wütop® in je bil na teh folijah testiran. Zato priporočamo uporabo teh Wütop® folij za najboljši rezultat.

Prosimo, upoštevajte naša garancijska določila za izdelke.

ENeV

Podane informacije temeljijo na naših izkušnjah in preizkusih; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi raznolikih načinov uporabe in pogojev skladiščenja ter obdelave ne prevzemamo nobenega jamstva za določen rezultat. Tehnično svetovanje našega oddelka za podporo je brezplačno in brez obveznosti – odgovornost je izključena, razen v primeru dogovorjenih storitev ali namerne napake svetovalca. Zagotavljamo enako kakovost izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in izboljšav.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vlaknasti sloj ščiti pred vremenskimi vplivi

Odlično primeren za zunanjo uporabo

Difuzijsko odprt membranski nosilni material

Maksimalna varnost pred nastankom kondenza

Odlična začetna in trajna oprijemljivost

Zagotavlja trajno veterno tesno lepljenje

Vizualno popolnoma prilagojen sekundarni strešni foliji

Popravila in spoji niso vidni

Opomba

Eurasol® DUS je optimalen za lepljenje sekundarnih strešnih folij Wütop® in je bil na teh folijah testiran. Zato priporočamo uporabo teh Wütop® folij za najboljši rezultat.

Prosimo, upoštevajte naša garancijska določila za izdelke.

ENeV

Podane informacije temeljijo na naših izkušnjah in preizkusih; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi raznolikih načinov uporabe in pogojev skladiščenja ter obdelave ne prevzemamo nobenega jamstva za določen rezultat. Tehnično svetovanje našega oddelka za podporo je brezplačno in brez obveznosti – odgovornost je izključena, razen v primeru dogovorjenih storitev ali namerne napake svetovalca. Zagotavljamo enako kakovost izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in izboljšav.

*
*
*