Enostranski lepilno-tesnilni trak Eurasol

Izjemno močan lepilni trak za zračno- in veterno-neprepustne spoje parnih zapor, parnih ovir in OSB plošč v notranji in zunanji uporabi

  • Nosilni material: PE-folija z mrežasto tkanino
  • Lepilna osnova: akrilna disperzija
  • Barva (nosilni material): bela
  • Širina: 60 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 100 °C
  • UV odpornost: 3 mesece
  • Brez topil: da
  • Število rol na paleti (VE 6): 306 kos
  • Število rol na paleti (VE 22): 440 kos
  • Trajnost: emisije / škodljive snovi
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Preverjena odpornost proti staranju

  • Maksimalna varnost pri Blower-Door testih
  • Zaščita pred vlago in nastankom plesni v izolaciji
  • Odlična začetna in končna oprijemljivost
  • Hitro, enostavno in varno rokovanje
  • Fleksibilen nosilni material se zelo dobro prilega prebojem
  • Brez topil

Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski / nizko škodljivi. Sistem klasifikacije EMICODE označuje okolju in zdravju prijazne gradbene proizvode na podlagi strogih zahtev priznanih inštitutov.

Opomba

  • Podlaga mora biti suha, brez maščob, napetosti in prahu. V lepljenem delu mora biti preprečeno zadrževanje vode.
  • Certificirano za toplotno in vlažnostno odpornost s strani Univerze Kassel
  • Test zrakotesnosti opravljen s strani Fraunhofer inštituta za gradbeno fiziko v skladu z DIN 18055 / DIN EN 42 in DIN V 4108-7 / prEN 12114

EMICODE EC1 plus: zelo nizkoemisijski. Najbolj čisti izdelki nosijo oznako EC1plus.

Navodila za uporabo temeljijo na naših testih in izkušnjah. Za vsak primer uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev skladiščenja ne jamčimo za določen rezultat. Če naš oddelek za pomoč strankam svetuje, se to izvaja brez odgovornosti, razen če gre za dogovorjeni del storitve ali za namerno napačen nasvet. Pridržujemo si pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja.

  • 10 let sistemske garancije velja za uporabo na zrakotesni ravni v notranjih prostorih.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Preverjena odpornost proti staranju

  • Maksimalna varnost pri Blower-Door testih
  • Zaščita pred vlago in nastankom plesni v izolaciji
  • Odlična začetna in končna oprijemljivost
  • Hitro, enostavno in varno rokovanje
  • Fleksibilen nosilni material se zelo dobro prilega prebojem
  • Brez topil

Naši izdelki z oznako EMICODE so nizkoemisijski / nizko škodljivi. Sistem klasifikacije EMICODE označuje okolju in zdravju prijazne gradbene proizvode na podlagi strogih zahtev priznanih inštitutov.

Opomba

  • Podlaga mora biti suha, brez maščob, napetosti in prahu. V lepljenem delu mora biti preprečeno zadrževanje vode.
  • Certificirano za toplotno in vlažnostno odpornost s strani Univerze Kassel
  • Test zrakotesnosti opravljen s strani Fraunhofer inštituta za gradbeno fiziko v skladu z DIN 18055 / DIN EN 42 in DIN V 4108-7 / prEN 12114

EMICODE EC1 plus: zelo nizkoemisijski. Najbolj čisti izdelki nosijo oznako EC1plus.

Navodila za uporabo temeljijo na naših testih in izkušnjah. Za vsak primer uporabe je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev skladiščenja ne jamčimo za določen rezultat. Če naš oddelek za pomoč strankam svetuje, se to izvaja brez odgovornosti, razen če gre za dogovorjeni del storitve ali za namerno napačen nasvet. Pridržujemo si pravico do sprememb in nadaljnjega razvoja.

  • 10 let sistemske garancije velja za uporabo na zrakotesni ravni v notranjih prostorih.
*
*
*