Montaža oken in vrat

Popular products from category Montaža oken in vrat

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Nosilec za namestitev okna, s ploščo za nastavitev višine JB-DK

Izboklina do 150 mm z nosilnim kotnikom AW za večje obremenitve
• Višina:
10 mm
• Širina:
37,3 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
Različice: 1
Prikaži vse

Lestvica za vgradnjo oken JB-D z vijačno ploščo

Jeklo pocinkano, za nastavljivo montažo oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah.
• Širina:
37,5 mm
• Površina:
Pocinkano
• Material:
Jeklo.
Različice: 3
Prikaži vse

Montažni nosilec

Tog montažni kotni profil (ustreza tehnični smernici št. 20) z dolgimi luknjami za nastavitev in fiksnimi luknjami za pozicioniranje okenskega elementa.
• Dolžina:
58 mm
• Širina:
55 mm
• Debelina materiala:
1,5 mm
• Material:<
Različice: 1
Prikaži vse

DISTANČNIKI-BEŽ-60X45X1MM

0875604501

Univerzalno uporabna montažna sponka s pritrdilno letvijo. Idealna za strokovno podlaganje pri montaži oken in pomočnik za številne montažne in pritrdilne naloge

  • Material: PP - Polipropilen
  • Dolžina: 60 mm
  • Širina: 45 mm
  • Širina reže x Dolžina reže: 14,5 x 45 mm.

DISTANČNIKI SET-400 DELNI

0875604000

Univerzalno uporabni montažni pomočniki za poravnavo, izravnavo ali podlaganje kot praktični komplet. Še posebej primerno za strokovno prenašanje obremenitev pri montaži oken

  • Število kosov v kompletu/setu: 400 kos.

DISTANČNIKI SET-400 DELNI-60X45MM

0875604500

Univerzalno uporabna montažna sponka s pritrdilno letvijo. Idealna za strokovno podlaganje pri montaži oken in pomočnik za številne montažne in pritrdilne naloge kot praktični komplet

  • Število kosov v kompletu/setu: 400 kos.

Montaža oken in vrat

Close
Filtriraj po Pobriši vse