Montaža oken in vrat
Popular products from category Montaža oken in vrat
Pritrdilna sponka amO
Univerzalno uporabna montažna sponka s pritrdilno letvijo. Idealna za strokovno podlaganje pri montaži oken in pomočnik za številne montažne in pritrdilne naloge
- Material: PP - Polipropilen
- Dolžina: 60 mm
- Širina: 45 mm
- Širina reže x Dolžina reže: 14,5 x 45 mm.
Različice: 4
Prikaži vse
Mrežni klini, 245 kosov
Profesionalni, vsestransko uporabni montažni pomočniki za podlaganje, izravnavo, poravnavo in še več. Dobava v praktični, ponovno uporabni plastični škatli
- Število kosov v kompletu/setu: 245 kos
- Dobava vsebuje: 40 razporeditvenih zagozd rumene barve 150x45x25 mm, 75 razporeditvenih zagozd rjave barve 90x45x15 mm, 60 razporeditvenih zagozd oranžne barve 80x40x8 mm, 70 razporeditvenih zagozd zelene barve 80x30x10 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Nosilec za namestitev okna, s ploščo za nastavitev višine JB-DK
Jeklo pocinkano, za nastavljivo montažo oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah.
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Material:
Jeklo
• Izvedba:
Brez no
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Material:
Jeklo
• Izvedba:
Brez no
Različice: 1
Prikaži vse
Nosilec za namestitev okna, s ploščo za nastavitev višine JB-DK
Jeklo pocinkano, za nastavljivo montažo oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah.
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Izvedba:
Brez nosilnega kotnika
• Povr
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Izvedba:
Brez nosilnega kotnika
• Povr
Različice: 1
Prikaži vse
Nosilec za namestitev okna, s ploščo za nastavitev višine JB-DK
Za montažo v zid iz luknjičaste opeke z nosilnim kotnikom AW za večje obremenitve
• Dolžina:
253 mm
• Višina:
37,3 mm
• Širina:
10 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
• Dolžina:
253 mm
• Višina:
37,3 mm
• Širina:
10 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
Različice: 1
Prikaži vse