Montažni nosilec

Tog montažni kotni profil (ustreza tehnični smernici št. 20) z dolgimi luknjami za nastavitev in fiksnimi luknjami za pozicioniranje okenskega elementa.
• Dolžina:
58 mm
• Širina:
55 mm
• Debelina materiala:
1,5 mm
• Material:<
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Opozorilo


Pri montaži vedno uporabite pritrdilni element v eni od obstoječih fiksnih lukenj za fiksiranje okenskega elementa. Upoštevajte lastnosti pritrdilnih elementov (vijačni sidro W-SA, W-UR8, AMO III), kot so razdalje do roba. -> Če se poveča razdalja do roba, se ustrezno zmanjša izboklina.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Opozorilo


Pri montaži vedno uporabite pritrdilni element v eni od obstoječih fiksnih lukenj za fiksiranje okenskega elementa. Upoštevajte lastnosti pritrdilnih elementov (vijačni sidro W-SA, W-UR8, AMO III), kot so razdalje do roba. -> Če se poveča razdalja do roba, se ustrezno zmanjša izboklina.
*
*
*