Montaža oken in vrat
Popular products from category Montaža oken in vrat
ZAGOZDA ZA MONTAŽO OKEN-245 DELNI
0875605010
Profesionalni, vsestransko uporabni montažni pomočniki za podlaganje, izravnavo, poravnavo in še več. Dobava v praktični, ponovno uporabni plastični škatli
- Število kosov v kompletu/setu: 245 kos
- Dobava vsebuje: 40 razporeditvenih zagozd rumene barve 150x45x25 mm, 75 razporeditvenih zagozd rjave barve 90x45x15 mm, 60 razporeditvenih zagozd oranžne barve 80x40x8 mm, 70 razporeditvenih zagozd zelene barve 80x30x10 mm.
SET DISTANČNIKI KLIP-520 DELNI
0875605030
Profesionalni, vsestransko uporabni montažni pomočniki za podlaganje, izravnavo, poravnavo in še več.
- Dobava vsebuje: Distancne kocke, razvrščene od 1-5 mm (52 kosov na velikost): Modra (DxŠxV:50x22x1)-(DxŠxV:100x22x1), Črna (DxŠxV:50x22x2)-(DxŠxV:100x22x2), Rdeča (DxŠxV:50x22x3)-(DxŠxV:100x22x3), Bela (DxŠxV:50x22x4)-(DxŠxV:100x22x4), Rumena (DxŠxV:50x22x5)-(DxŠxV:100x22x5)
- Število kosov v kompletu/setu: 520 kos.
ŽLICA ZA PLASTIČNA SIDRA - RDEČA
0875400
Olajša dviganje in poravnavo zasteklitvenih enot
• Dolžina x Širina x Višina:
265 x 70 x 20 mm
• Barva:
Rdeča
• Material:
Plastika.
• Dolžina x Širina x Višina:
265 x 70 x 20 mm
• Barva:
Rdeča
• Material:
Plastika.
KOTNIK MONTAŽNI-JB-W-(SZN)-120X58X55
047973321
Tog montažni kotni profil (ustreza tehnični smernici št. 20) z dolgimi luknjami za nastavitev in fiksnimi luknjami za pozicioniranje okenskega elementa.
• Dolžina:
58 mm
• Širina:
55 mm
• Debelina materiala:
1,5 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Sendzimir pocinkano.
• Dolžina:
58 mm
• Širina:
55 mm
• Debelina materiala:
1,5 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Sendzimir pocinkano.
KOTNIK MONTAŽNI-JB-DK50-HVW-(A2K)
047973323
Jeklo pocinkano, za nastavljivo montažo oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah.
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Material:
Jeklo
• Izvedba:
Brez nosilnega kotnika
• Površina:
Pocinkano.
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Material:
Jeklo
• Izvedba:
Brez nosilnega kotnika
• Površina:
Pocinkano.
Montaža oken in vrat
Close
Filtriraj po
Pobriši vse