Montaža oken in vrat

Popular products from category Montaža oken in vrat

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KOTNIK MONTAŽNI-JB-DK50-10-HVP-(A2K)

047973326
Jeklo pocinkano, za nastavljivo montažo oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah.
• Tip oznaka:
JB-DK50/5-W
• Maksimalna izboklina:
50 mm
• Maksimalna obremenitev:
400 N
• Izvedba:
Brez nosilnega kotnika
• Površina:
Pocinkano.

KOTNIK MONTAŽNI-JB-DK100-130-10-AW125HVP-(A2K)

047973336
Izboklina do 150 mm z nosilnim kotnikom AW za večje obremenitve
• Višina:
10 mm
• Širina:
37,3 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.

KOTNIK MONTAŽNI-JB-DK100-10-AW75-ALW-HVP-(A2K)

047973341
Za montažo v zid iz luknjičaste opeke z nosilnim kotnikom AW za večje obremenitve
• Dolžina:
253 mm
• Višina:
37,3 mm
• Širina:
10 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.

Montaža oken in vrat

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki