Nosilec za namestitev okna, s ploščo za nastavitev višine JB-DK

Izboklina do 150 mm z nosilnim kotnikom AW za večje obremenitve
• Višina:
10 mm
• Širina:
37,3 mm
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Nosilna konstrukcija:
Beton, apnenčasti pesek, porozni beton (velikoformatno) Z varnostnim vijakom Nastavljiva montaža oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah Nastavljiv sistem za montažo oken JB-D omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek.

Opozorilo



• Pri uporabi pritrdilnih elementov pri vseh konzolah in tirnicah upoštevajte njihove lastnosti in pogoje!
• Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Nosilna konstrukcija:
Beton, apnenčasti pesek, porozni beton (velikoformatno) Z varnostnim vijakom Nastavljiva montaža oken v toplotno izoliranih stenskih konstrukcijah Nastavljiv sistem za montažo oken JB-D omogoča načrtovano montažo oken v skladu s smernicami RAL in varno odvajanje vseh prometnih obremenitev. Sistem je tridimenzionalno nastavljiv za enostavno izravnavo gradbenih toleranc. Montažna raven je prosto izbirna in se lahko prilagodi glede na izotermni potek.

Opozorilo



• Pri uporabi pritrdilnih elementov pri vseh konzolah in tirnicah upoštevajte njihove lastnosti in pogoje!
• Nosilnost konzol in tirnic je proizvajalec določil na podlagi preizkusnega poročila št. 10541805 IFT Rosenheim. Posamezni izračun vam ponuja vodič za montažo oken in vhodnih vrat.
*
*
*