Endoskop Pro 90°

Za popoln pregled in dokumentacijo z video posnetki in/ali fotografijami na nedostopnih mestih

  • Širina: 72 mm
  • Višina: 200 mm
  • Tip baterije: Litij
  • Število baterij: 1 kos
  • Baterija trdno vgrajena: Da
  • Material ohišja: Plastika
  • Zaščita IP: IP 67
  • Temperaturno območje uporabe min.: 0 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 55 °C
  • Dobava vključuje: Ročna naprava, AV kabel, napajalnik, USB kabel, 2 GB pomnilniška kartica, čistilni set, plastični kovček
  • Teža izdelka (na kos): 2332 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•4,9 mm dvojna kamera z 90° sprednjim in stranskim pogledom (art. št. 071553 760)

  • •Živ ogled prek FT barvnega monitorja
  • •Ločljivost 640 x 480 dpi
  • •Snemanje neposredno na SD kartico v večfunkcijski konzoli, slikovni format JPG in video format NTSC ali PAL
  • •Optimalna kakovost slike zaradi 2 zatemnilnih in močnih mini LED diod
  • •Sonda s praskami odpornim safirnim steklom za zaščito leče kamere in visoko kakovost slike
  • •Samo 2 uri polnjenja za 4 ure uporabe
  • •Možnost prenosa prek USB priključka
  • •Neposredna povezava prek AV vtičnice in povezovalnega kabla
  • •Različne funkcije povečave in zrcaljenja slik
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•4,9 mm dvojna kamera z 90° sprednjim in stranskim pogledom (art. št. 071553 760)

  • •Živ ogled prek FT barvnega monitorja
  • •Ločljivost 640 x 480 dpi
  • •Snemanje neposredno na SD kartico v večfunkcijski konzoli, slikovni format JPG in video format NTSC ali PAL
  • •Optimalna kakovost slike zaradi 2 zatemnilnih in močnih mini LED diod
  • •Sonda s praskami odpornim safirnim steklom za zaščito leče kamere in visoko kakovost slike
  • •Samo 2 uri polnjenja za 4 ure uporabe
  • •Možnost prenosa prek USB priključka
  • •Neposredna povezava prek AV vtičnice in povezovalnega kabla
  • •Različne funkcije povečave in zrcaljenja slik
*
*
*