Naprave za iskanje električne napetosti

Tehnične informacije
  • Zaščita pred tujimi napetostmi (napetostno odporen) do 400 V
  • Nazivna napetost: 400 V
  • Dolžina preizkusnega kabla: 600 mm
  • Stopnja zaščite: IP 31
  • Obratovalna temperatura min./maks.: 5 do 40 °C
  • Material ohišja: Plastika
  • Oznaka akumulatorja/baterije: 1,5 V Mignon AA
  • Število akumulatorjev/baterij: 5 kos
  • Ali je baterija/akumulator vgrajen: Ne
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Nastavitev občutljivosti: brezstopenjska
    • Nastavljiva raven oddajanja in sprejemanja
    • Optični LED in akustični prikaz generatorja tona
    Dobava vključuje:
    • 1 x oddajnik
    • 1 x sprejemnik
    • 1 x krokodil sponke
    • 1 x adapterji: Koaksialni, F- in RJ11
    • 1 x torba za shranjevanje
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
    product.details.associated.products.loading.text
  • Nastavitev občutljivosti: brezstopenjska
    • Nastavljiva raven oddajanja in sprejemanja
    • Optični LED in akustični prikaz generatorja tona
    Dobava vključuje:
    • 1 x oddajnik
    • 1 x sprejemnik
    • 1 x krokodil sponke
    • 1 x adapterji: Koaksialni, F- in RJ11
    • 1 x torba za shranjevanje
    *
    *
    *