Merilni instrumenti in posebna testna oprema
Popular products from category Merilni instrumenti in posebna testna oprema
OPTIČNI TESTER HLADILNE TEKOČINE + AD BLUE
0704510
Za zanesljivo preverjanje hladilne tekočine, baterijske kisline in AD Blue z eno napravo
•Temperaturno območje uporabe min.:
-50 °C.
•Temperaturno območje uporabe min.:
-50 °C.
ISKALEC NAPELJAV IN VODNIKOV-EASY FINDER
5634004010
Zaščiten pred zunanjimi napetostmi (napetostno stabilen) do 120 V
•Izhodna moč (v dBm) pri 600 Ohm:
12 dBm
•Izhodna moč (v dBm) pri 50 Ohm:
10,5 dBm
•Izhodna napetost:
9 V/DC
•Dolžina testnega kabla:
25 cm
•Dolžina test
•Izhodna moč (v dBm) pri 600 Ohm:
12 dBm
•Izhodna moč (v dBm) pri 50 Ohm:
10,5 dBm
•Izhodna napetost:
9 V/DC
•Dolžina testnega kabla:
25 cm
•Dolžina test
ISKALEC KOVIN, LESA ELEKTRIČNE NAPELJAVE MD 12
5709300800
Digitalna naprava za lokalizacijo za iskanje kovin, lesa in električnih vodnikov
- Največja globina iskanja: 120 mm
- Globina zaznavanja jekla: 120 mm
- Globina zaznavanja bakra: 80 mm
- Globina zaznavanja napetostnih vodnikov: 50 mm
- Globina zaznavanja lesenih konstrukcij: 38 mm
- Samodejni izklop: 5 min
- Oznaka baterije: 9-V blok; 6LR61; 6AM6
- Število baterij: 1 kos
- Dolžina: 200 mm
- Širina: 85 mm
- Višina: 32 mm.
MERILEC AKUMULATORSKEGA ELEKTROLITA
08536002
Za preverjanje gostote kisline v avtomobilskih akumulatorjih
•Dolžina cevi:
52 mm
•Zunanji premer cevi:
5,5 mm
•Maksimalna prostornina:
18 cm³
•Dolžina:
255 mm.
•Dolžina cevi:
52 mm
•Zunanji premer cevi:
5,5 mm
•Maksimalna prostornina:
18 cm³
•Dolžina:
255 mm.
ENDOSKOP-PRO-90°-D4,9MM
071553 757
Za popoln pregled in dokumentacijo z video posnetki in/ali fotografijami na nedostopnih mestih
- Širina: 72 mm
- Višina: 200 mm
- Tip baterije: Litij
- Število baterij: 1 kos
- Baterija trdno vgrajena: Da
- Material ohišja: Plastika
- Zaščita IP: IP 67
- Temperaturno območje uporabe min.: 0 °C
- Temperaturno območje uporabe max.: 55 °C
- Dobava vključuje: Ročna naprava, AV kabel, napajalnik, USB kabel, 2 GB pomnilniška kartica, čistilni set, plastični kovček
- Teža izdelka (na kos): 2332 g.
SONDA ZA ENDOSKOP-PRO-DUAL-D4,9MM
071553 760
4,9 mm dvojna kamera s 90° sprednjim in stranskim pogledom
- Premer: 4,9 mm
- Kot: 90 stopinj
- Dolžina kabla: 100 cm
- Material: Plastika
- Teža izdelka (na kos): 250 g.