Iskalec napeljave Easy Finder

Zaščiten pred zunanjimi napetostmi (napetostno stabilen) do 120 V

  • Izhodna moč (v dBm) pri 600 Ohm: 12 dBm
  • Izhodna moč (v dBm) pri 50 Ohm: 10,5 dBm
  • Izhodna napetost: 9 V/DC
  • Dolžina testnega kabla: 25 cm
  • Dolžina testnega kabla 2: 10 cm
  • Material ohišja: ABS, zaščiten pred brizganjem vode
  • Oznaka baterije: 9-V blok; 6LR61; 6AM6
  • Število baterij: 2 kos
  • Baterija trdno vgrajena: Ne
  • Dobava vključuje: Oddajnik, sprejemnik, torbica.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Šest iskalnih frekvenc

  • •Visoka izhodna moč
  • •Vnos signala na aktivne telefonske linije (max. 90 V)
  • •Najde kable tudi pod ometom
  • •Natančna identifikacija žilnih parov
  • •Signalna LED z filtrom motenj
  • •Globina iskanja do 60 cm (tudi pod ometom)
  • •Določanje poti kablov do 15 km
  • •Omejevanje napak na kablih
  • Dobava vključuje:
  • •1 x iskalni signalni generator s popolnoma izoliranimi krokodil sponkami, dolžina 25 cm, in RJ-11 priključek, dolžina 10 cm
  • •1 x iskalni signalni sprejemnik (senzor)
  • •1 x torbica
  • Opomba
  • Vedno izklopite napajanje kablov. Nevarnost uničenja!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Šest iskalnih frekvenc

  • •Visoka izhodna moč
  • •Vnos signala na aktivne telefonske linije (max. 90 V)
  • •Najde kable tudi pod ometom
  • •Natančna identifikacija žilnih parov
  • •Signalna LED z filtrom motenj
  • •Globina iskanja do 60 cm (tudi pod ometom)
  • •Določanje poti kablov do 15 km
  • •Omejevanje napak na kablih
  • Dobava vključuje:
  • •1 x iskalni signalni generator s popolnoma izoliranimi krokodil sponkami, dolžina 25 cm, in RJ-11 priključek, dolžina 10 cm
  • •1 x iskalni signalni sprejemnik (senzor)
  • •1 x torbica
  • Opomba
  • Vedno izklopite napajanje kablov. Nevarnost uničenja!
*
*
*