Merilec debeline plasti laka

Popolnoma elektronski merilnik debeline slojev za določanje premazov (npr. barv, korozijsko-zaščitnih slojev)

  • Prikaz: LCD
  • Merilna natančnost v %: 3 %
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 2 µm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturno območje uporabe min.: 0 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 50 °C
  • Dolžina: 100 mm
  • Širina: 60 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Enoročno upravljanje z večfunkcijskim gumbom

  • •Samodejno preklapljanje substratov
  • Varno in hitro merjenje brez kalibracije
  • •Preklapljanje substratov tudi ročno s strani uporabnika
  • •Visoka merilna natančnost po celotnem merilnem območju
  • •Širok spekter uporabe zaradi dvojne sonde (jeklo, železo in ne-železne kovine, kot so aluminij, cink, baker in medenina)
  • •Kompaktna zasnova z integrirano merilno sondo
  • •Dolgotrajna uporaba pri nežnem merjenju zaradi poliranih rubinastih merilnih glav
  • •Inovativna tehnologija: Hallovi senzorji in vrtinčne tokovne tehnike
  • •Akustični signal pri merjenju
  • •Samodejni vklop/izklop
  • •Grafični LCD zaslon z osvetlitvijo prikazuje merilno vrednost, stanje baterije, merilno enoto in način delovanja
  • •Prikaz merilne vrednosti približno 15 sekund
  • Merilno območje (FE/N Fe)
  • 0-3000 μm (μm/mils preklopljivo)
  • Merilni časovni interval
  • Posamezna meritev: 600 ms
  • Prikaz merilne vrednosti
  • Od 0,0-999 v μm, od 1000 μm v mm
  • Najmanjša merilna površina
  • 10 x 10 mm
  • Najmanjši radij ukrivljenosti
  • •Konveksen: 5 mm
  • •Konkaven: 25 mm
  • Najmanjša debelina osnovnega materiala
  • •Fe: 0,2 mm
  • •N Fe: 0,05 mm
  • Opomba
  • Meritve na plastiki niso mogoče
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Enoročno upravljanje z večfunkcijskim gumbom

  • •Samodejno preklapljanje substratov
  • Varno in hitro merjenje brez kalibracije
  • •Preklapljanje substratov tudi ročno s strani uporabnika
  • •Visoka merilna natančnost po celotnem merilnem območju
  • •Širok spekter uporabe zaradi dvojne sonde (jeklo, železo in ne-železne kovine, kot so aluminij, cink, baker in medenina)
  • •Kompaktna zasnova z integrirano merilno sondo
  • •Dolgotrajna uporaba pri nežnem merjenju zaradi poliranih rubinastih merilnih glav
  • •Inovativna tehnologija: Hallovi senzorji in vrtinčne tokovne tehnike
  • •Akustični signal pri merjenju
  • •Samodejni vklop/izklop
  • •Grafični LCD zaslon z osvetlitvijo prikazuje merilno vrednost, stanje baterije, merilno enoto in način delovanja
  • •Prikaz merilne vrednosti približno 15 sekund
  • Merilno območje (FE/N Fe)
  • 0-3000 μm (μm/mils preklopljivo)
  • Merilni časovni interval
  • Posamezna meritev: 600 ms
  • Prikaz merilne vrednosti
  • Od 0,0-999 v μm, od 1000 μm v mm
  • Najmanjša merilna površina
  • 10 x 10 mm
  • Najmanjši radij ukrivljenosti
  • •Konveksen: 5 mm
  • •Konkaven: 25 mm
  • Najmanjša debelina osnovnega materiala
  • •Fe: 0,2 mm
  • •N Fe: 0,05 mm
  • Opomba
  • Meritve na plastiki niso mogoče
*
*
*