Laserski merilnik razdalje WDM 6-22

Priročen, visokoprecizen laserski merilnik razdalj z Bluetooth in digitalno funkcijo vodne tehtnice

  • Največji merilni obseg: 150 m
  • Življenjska doba baterije: 5000 meritev
  • Število baterij: 2 kos
  • Tip baterije: Alkalne
  • Dolžina: 131 mm
  • Širina: 55 mm
  • Višina: 28 mm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -10 do 50 °C
  • Zaščita IP: IP 54
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 1 mm
  • Laser razred: 2.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Intuitivno upravljanje

  • •Enostavno odčitavanje iz katerekoli pozicije: zahvaljujoč vgrajenemu žiroskopu se zaslon vrti v vse smeri
  • •Enostavna uporaba zaradi grafičnega vodenja menija na barvnem zaslonu
  • •Po potrebi enostaven prenos merilnih podatkov prek Bluetooth-Smart funkcije samodejno v priljubljeno programsko opremo, kot sta Word ali Excel
  • •Možnost povezave s tablico, računalnikom ali pametnim telefonom
  • •Brez skrbi, če postane okolje zahtevnejše, zahvaljujoč robustni in kompaktni napravi z zaščito IP54, ki nudi zaščito pred prahom in brizganjem vode
  • Natančno merjenje
  • •Enostavno merjenje iz rež ali kotov z podaljšanim 50-mm koncem
  • •Indirektno, natančno merjenje zahvaljujoč 1/4-palčnemu stativu iz medenine
  • Obsežne merilne možnosti
  • •Indirektne merilne možnosti, kot je digitalna vodna tehtnica, zahvaljujoč 360° nagibnemu senzorju
  • •Posamezno merjenje razdalj, neprekinjeno merjenje, min/max merjenje, površina, volumen, kotni prostor, trikotna površina, indirektna horizontalna razdalja, merjenje naklona, Pitagora 3, funkcija označevanja, časovnik, seštevanje, odštevanje, slikarska funkcija (površina z delnimi meritvami), pomnilnik, osebni favoriti
  • Dobava vključuje
  • •2 x 1,5 AA LiFe baterije
  • •Tekstilna zaščitna torbica
  • •Hitri vodnik
  • •Varnostno opozorilo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Intuitivno upravljanje

  • •Enostavno odčitavanje iz katerekoli pozicije: zahvaljujoč vgrajenemu žiroskopu se zaslon vrti v vse smeri
  • •Enostavna uporaba zaradi grafičnega vodenja menija na barvnem zaslonu
  • •Po potrebi enostaven prenos merilnih podatkov prek Bluetooth-Smart funkcije samodejno v priljubljeno programsko opremo, kot sta Word ali Excel
  • •Možnost povezave s tablico, računalnikom ali pametnim telefonom
  • •Brez skrbi, če postane okolje zahtevnejše, zahvaljujoč robustni in kompaktni napravi z zaščito IP54, ki nudi zaščito pred prahom in brizganjem vode
  • Natančno merjenje
  • •Enostavno merjenje iz rež ali kotov z podaljšanim 50-mm koncem
  • •Indirektno, natančno merjenje zahvaljujoč 1/4-palčnemu stativu iz medenine
  • Obsežne merilne možnosti
  • •Indirektne merilne možnosti, kot je digitalna vodna tehtnica, zahvaljujoč 360° nagibnemu senzorju
  • •Posamezno merjenje razdalj, neprekinjeno merjenje, min/max merjenje, površina, volumen, kotni prostor, trikotna površina, indirektna horizontalna razdalja, merjenje naklona, Pitagora 3, funkcija označevanja, časovnik, seštevanje, odštevanje, slikarska funkcija (površina z delnimi meritvami), pomnilnik, osebni favoriti
  • Dobava vključuje
  • •2 x 1,5 AA LiFe baterije
  • •Tekstilna zaščitna torbica
  • •Hitri vodnik
  • •Varnostno opozorilo
*
*
*