Linijski in točkovni laser PLL18

Samonivelirni točkovni linijski laser za notranjo in zunanjo uporabo z zelo dobro vidnimi rdečimi laserskimi linijami in točkami

  • Laser razred: 2
  • Območje samoniveliranja (+/-): 4 stopinje
  • Delovna temperatura min.: -10 °C
  • Delovna temperatura max.: 50 °C
  • Dolžina: 120 mm
  • Širina: 65 mm
  • Višina: 100 mm
  • Zaščita IP: IP 54
  • Naziv baterije: Li-Ion
  • Domet s sprejemnikom: 80 m
  • Domet brez sprejemnika: 25 m
  • Merilna natančnost (na dolžino): 2 mm/10 m.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Izjemna vidljivost laserskih linij in točk

  • •Velike izhodne odprtine laserja zagotavljajo posebej dolge linije
  • •Tanke, a močne linije
  • Prihranek časa
  • Sekundno samoniveliranje
  • Enostavno upravljanje z enim gumbom
  • Z enim gumbom je mogoče hitro in enostavno vklopiti in izklopiti vse linije.
  • Uporabno na večjih razdaljah
  • Niveliranje je mogoče z ročnim sprejemnikom LRU 18 tudi na večjih razdaljah.
  • Primerno za funkcije plumb in delitev prostorov
  • S 4 laserskimi točkami, ki so nastavljene na 90° stopinj, je mogoče izvajati funkcije plumb in delitev prostorov.
  • Nadzor niveliranja
  • Pri prekoračitvi območja samoniveliranja začnejo linije utripati. Napake pri niveliranju so s tem izključene.
  • Fleksibilna pritrditev
  • •S posebej dobavljivim univerzalnim stenskim nosilcem WM 1 je mogoče laser pritrditi na stropne profile ter na 1/4- in 5/8-palčne stative.
  • •Močan magnetni sistem priloženega adapterja PLL-A enostavno drži laser na površinah iz jekla.
  • Ekološko in ekonomsko
  • •Z Li-Ion baterijskim paketom je mogoče hkrati polnjenje in delo.
  • •Možnost uporabe tudi alkalnih baterij (držalo za baterije je priloženo).
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Izjemna vidljivost laserskih linij in točk

  • •Velike izhodne odprtine laserja zagotavljajo posebej dolge linije
  • •Tanke, a močne linije
  • Prihranek časa
  • Sekundno samoniveliranje
  • Enostavno upravljanje z enim gumbom
  • Z enim gumbom je mogoče hitro in enostavno vklopiti in izklopiti vse linije.
  • Uporabno na večjih razdaljah
  • Niveliranje je mogoče z ročnim sprejemnikom LRU 18 tudi na večjih razdaljah.
  • Primerno za funkcije plumb in delitev prostorov
  • S 4 laserskimi točkami, ki so nastavljene na 90° stopinj, je mogoče izvajati funkcije plumb in delitev prostorov.
  • Nadzor niveliranja
  • Pri prekoračitvi območja samoniveliranja začnejo linije utripati. Napake pri niveliranju so s tem izključene.
  • Fleksibilna pritrditev
  • •S posebej dobavljivim univerzalnim stenskim nosilcem WM 1 je mogoče laser pritrditi na stropne profile ter na 1/4- in 5/8-palčne stative.
  • •Močan magnetni sistem priloženega adapterja PLL-A enostavno drži laser na površinah iz jekla.
  • Ekološko in ekonomsko
  • •Z Li-Ion baterijskim paketom je mogoče hkrati polnjenje in delo.
  • •Možnost uporabe tudi alkalnih baterij (držalo za baterije je priloženo).
*
*
*