Kovinski vložki za strop

Popular products from category Kovinski vložki za strop

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Sidrni vložek W-SD/8-IG A2K

Za navojne palice, navojne dele itd., za beton

  • Razdalja med osmi večkratne pritrdite (s cr): 200 mm
  • Razdalja od roba večkratne pritrdite (c cr): 150 mm
  • Najmanjša debelina elementa (h min): 80 mm
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 36 mm
  • Notranji navoj: 8 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Sidro A4

Najenostavnejša in hitra montaža: namestite, zabijete, končano! Optimalno za varno pritrditev stropnih obešalnikov, C-profilov in plošč. Za beton, z žebljičkom, nerjavno jeklo A4

  • Premer vložka: 6 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 30 mm
  • Zmanjšana učinkovita globina sidranja (h ef,red): 25 mm
  • Globina vrtanja (h 0): 40 mm
  • Zmanjšana globina vrtanja (h 0,red): 35 mm
  • Najmanjša debelina elementa (h min): 80 mm
  • Premer prehodne luknje v pritrjenem delu (d f): 7 mm
  • Material: nerjavno jeklo A4, 1.4401
  • Površina: brez premaza.
Različice: 2
Prikaži vse

Vijak za beton z zunanjim navojem W-BS/I Compact

Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Preprečuje zadetke armaturnih palic zaradi zelo majhne vgradne globine. Za beton, z notranjim navojem (M8/M10), za obešanje navojnih palic, pocinkano jeklo

  • Tip označbe: W-BS Compact Tip I
  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7 mm
  • Dolžina vložka (l): 40 mm
  • Oblika glave: Šesterokotna glava
  • Maks. višina pritrditve (t fix): 15
  • Globina vrtine (h 1): 28 mm
  • Površina: Pocinkana
  • Material: Jeklo
  • Vgradna globina (h nom): 25 mm
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (h min): 80 mm
  • Povezovalni navoj: IG M8, IG M10
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 25 mm
  • Premer prehoda v pritrditvenem elementu (d f): 8 mm
  • Premer rezila svedra (d cut): 6,35 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Vijak za beton z lečasto glavo W-BS/LP Compact

Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Izogiba se zadetku armature zaradi zelo majhne globine sidranja. Za beton, s Panhead glavo, pocinkano jeklo

  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7 mm
  • Oblika glave: Pan Head
  • Notranji pogon: TX30
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
  • Globina izvrtine (h 1): 28 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Globina vgradnje (h nom): 25 mm
  • Minimalna debelina konstrukcije (h min): 80 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
  • Dovoljenje: ETA-15/0091
  • Premer rezalne glave svedra (d cut): 6,40 mm.
Različice: 2
Prikaži vse

Kovinski vložki za strop

Close
Filtriraj po Pobriši vse