Sidrni vložek W-SD/8-IG A2K

Za navojne palice, navojne dele itd., za beton

  • Razdalja med osmi večkratne pritrdite (s cr): 200 mm
  • Razdalja od roba večkratne pritrdite (c cr): 150 mm
  • Najmanjša debelina elementa (h min): 80 mm
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 36 mm
  • Notranji navoj: 8 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Uporabiti je treba izvrtino s prislonsko obrobo

  • Vložek in izvrtina s prislonsko obrobo tvorita natančno usklajen sistem. Ta sistemska enota preprečuje napake pri montaži in omogoča vgradnjo v skladu z dovoljenjem.
  • •Majhna globina vrtanja
  • •Majhni premeri vrtanja
  • •Majhna najmanjša debelina elementa (hmin = 80 mm)
  • •Takoj obremenljivo – brez čakalnega časa
  • •Enostaven postopek vgradnje brez momenta montaže
  • •Sidranje s trenjem – kontrolirano širjenje vložka
  • Leistungsnachweis
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-07/0138
  • •Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • •Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Opomba
  • •Upoštevati je treba varnostne faktorje upornosti, navedene v dovoljenju, ter varnostni faktor vplivov yF = 1,4. Pri kombinaciji nateznih in prečnih obremenitev, pri vplivu roba in skupinah vložkov upoštevajte smernice za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) Priloga C.
  • •Upoštevati je treba varnostne faktorje za nosilnost pri požarni obremenitvi, navedene v dovoljenju, ter varnostni faktor vplivov yF = 1,0.
  • •Karbidni vrtalni stroji morajo ustrezati specifikacijam nemškega inštituta za gradbeno tehnologijo in zveze industrije orodij o "Karakteristikah, zahtevah in testiranju karbidnih vrtalnih strojev, ki se uporabljajo za izdelavo vrtalnih lukenj za sidranje". Würthovi udarni vrtalni stroji ustrezajo specifikacijam.
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-07/0138
  • •Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • •Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Uporabiti je treba izvrtino s prislonsko obrobo

  • Vložek in izvrtina s prislonsko obrobo tvorita natančno usklajen sistem. Ta sistemska enota preprečuje napake pri montaži in omogoča vgradnjo v skladu z dovoljenjem.
  • •Majhna globina vrtanja
  • •Majhni premeri vrtanja
  • •Majhna najmanjša debelina elementa (hmin = 80 mm)
  • •Takoj obremenljivo – brez čakalnega časa
  • •Enostaven postopek vgradnje brez momenta montaže
  • •Sidranje s trenjem – kontrolirano širjenje vložka
  • Leistungsnachweis
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-07/0138
  • •Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • •Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Opomba
  • •Upoštevati je treba varnostne faktorje upornosti, navedene v dovoljenju, ter varnostni faktor vplivov yF = 1,4. Pri kombinaciji nateznih in prečnih obremenitev, pri vplivu roba in skupinah vložkov upoštevajte smernice za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) Priloga C.
  • •Upoštevati je treba varnostne faktorje za nosilnost pri požarni obremenitvi, navedene v dovoljenju, ter varnostni faktor vplivov yF = 1,0.
  • •Karbidni vrtalni stroji morajo ustrezati specifikacijam nemškega inštituta za gradbeno tehnologijo in zveze industrije orodij o "Karakteristikah, zahtevah in testiranju karbidnih vrtalnih strojev, ki se uporabljajo za izdelavo vrtalnih lukenj za sidranje". Würthovi udarni vrtalni stroji ustrezajo specifikacijam.
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-07/0138
  • •Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • •Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
*
*
*