Sidro A4

Najenostavnejša in hitra montaža: namestite, zabijete, končano! Optimalno za varno pritrditev stropnih obešalnikov, C-profilov in plošč. Za beton, z žebljičkom, nerjavno jeklo A4

  • Premer vložka: 6 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 30 mm
  • Zmanjšana učinkovita globina sidranja (h ef,red): 25 mm
  • Globina vrtanja (h 0): 40 mm
  • Zmanjšana globina vrtanja (h 0,red): 35 mm
  • Najmanjša debelina elementa (h min): 80 mm
  • Premer prehodne luknje v pritrjenem delu (d f): 7 mm
  • Material: nerjavno jeklo A4, 1.4401
  • Površina: brez premaza.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

•Hitra, enostavna montaža

  • •Majhen napor pri vrtanju zaradi zmanjšane globine sidranja 25 mm
  • •Enostaven postopek vgradnje: zadostuje zabijanje – ni potrebno vrtenje
  • •Ni potrebnega posebnega vrtalnega orodja in orodja za namestitev
  • •Prehodna montaža
  • •Možni zelo majhni robovi in razdalje med osmi
  • •Estetsko lepo oblikovano in vizualno privlačno
  • •Sidranje s kontrolo obremenitve – širjenje vložka ob obremenitvi
  • Leistungsnachweis
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0339
  • •Odpornost proti ognju: R30, R60, R90, R120 (osnovni beton C20/25 do C50/60): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-11/0339)
  • •Preizkušeno na ogenj po krivulji ZTV-Tunnel v razpokani napeti coni
  • Opomba
  • Žebljični vložek združuje prednosti sidrnega vložka z enostavno montažo, saj je žebljični vložek zabit skozi pritrjeni del v vrtalno luknjo
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0339
  • •Odpornost proti ognju: R30, R60, R90, R120 (osnovni beton C20/25 do C50/60): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-11/0339)
  • •Preizkušeno na ogenj po krivulji ZTV-Tunnel v razpokani napeti coni
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Hitra, enostavna montaža

  • •Majhen napor pri vrtanju zaradi zmanjšane globine sidranja 25 mm
  • •Enostaven postopek vgradnje: zadostuje zabijanje – ni potrebno vrtenje
  • •Ni potrebnega posebnega vrtalnega orodja in orodja za namestitev
  • •Prehodna montaža
  • •Možni zelo majhni robovi in razdalje med osmi
  • •Estetsko lepo oblikovano in vizualno privlačno
  • •Sidranje s kontrolo obremenitve – širjenje vložka ob obremenitvi
  • Leistungsnachweis
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0339
  • •Odpornost proti ognju: R30, R60, R90, R120 (osnovni beton C20/25 do C50/60): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-11/0339)
  • •Preizkušeno na ogenj po krivulji ZTV-Tunnel v razpokani napeti coni
  • Opomba
  • Žebljični vložek združuje prednosti sidrnega vložka z enostavno montažo, saj je žebljični vložek zabit skozi pritrjeni del v vrtalno luknjo
  • •Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA-11/0339
  • •Odpornost proti ognju: R30, R60, R90, R120 (osnovni beton C20/25 do C50/60): Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-11/0339)
  • •Preizkušeno na ogenj po krivulji ZTV-Tunnel v razpokani napeti coni
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
*
*
*