Kovinski vložki za strop

Popular products from category Kovinski vložki za strop

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SIDRNI VLOŽEK-(W-SD/8-IG)-A2K-M8/M10

0905700210

Za navojne palice, navojne dele itd., za beton

  • Razdalja med osmi večkratne pritrdite (s cr): 200 mm
  • Razdalja od roba večkratne pritrdite (c cr): 150 mm
  • Najmanjša debelina elementa (h min): 80 mm
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 36 mm
  • Notranji navoj: 8 mm.

SIDRNI VLOŽEK-(W-SD/W)-(A2K)-M6X40

0905700500

Zvočno izolacijski sistem hitre montaže za pritrditev perforiranega traku, očes ali kaveljnih žic, Nonius obešalnikov itd., za beton

  • Premer vložka: 6 mm
  • Dolžina vložka (l): 61 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Tip oznake: W-SD W-WSS 1/L
  • Razdalja med osmi (a): 200 mm
  • Razdalja od roba (a r): 100 mm
  • Najmanjša debelina elementa (d): 100 mm
  • Globina vrtanja (t): 42 mm.

VIJAK ZA BETON-NOTR.NAV.-(W-BS/I-COMPACT)-SW13-M8/M10-6X40

5929570601

Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Preprečuje zadetke armaturnih palic zaradi zelo majhne vgradne globine. Za beton, z notranjim navojem (M8/M10), za obešanje navojnih palic, pocinkano jeklo

  • Tip označbe: W-BS Compact Tip I
  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7 mm
  • Dolžina vložka (l): 40 mm
  • Oblika glave: Šesterokotna glava
  • Maks. višina pritrditve (t fix): 15
  • Globina vrtine (h 1): 28 mm
  • Površina: Pocinkana
  • Material: Jeklo
  • Vgradna globina (h nom): 25 mm
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (h min): 80 mm
  • Povezovalni navoj: IG M8, IG M10
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 25 mm
  • Premer prehoda v pritrditvenem elementu (d f): 8 mm
  • Premer rezila svedra (d cut): 6,35 mm.

SIDRNI VIJAK-(W-BS/ST-COMPACT)-TX25-M8-6X28MM

5929586828

Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Preprečuje zadetke ojačitve zahvaljujoč zelo majhni globini sidranja. Za beton, z navojem, optimalno za pritrditev cevnih objemk ali distančnih puš, pocinkano jeklo

  • Tip oznake: W-BS Compact tip ST
  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7 mm
  • Dolžina vložka (l): 28 mm
  • Oblika glave: Z navojem (metrični)
  • Največja višina pritrditve (t fix): 3 mm
  • Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
  • Površina: Pocinkano
  • Material: Jeklo
  • Globina vgradnje (h nom): 25 mm
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (h min): 80 mm
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 25 mm
  • Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
  • Premer rezalnika svedrov (d cut): 6,35 mm.

Kovinski vložki za strop

Close
Filtriraj po Pobriši vse