Vijak za beton z zunanjim navojem W-BS/I Compact

Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Preprečuje zadetke armaturnih palic zaradi zelo majhne vgradne globine. Za beton, z notranjim navojem (M8/M10), za obešanje navojnih palic, pocinkano jeklo

  • Tip označbe: W-BS Compact Tip I
  • Velikost vložka: 6 mm
  • Premer navoja: 7 mm
  • Dolžina vložka (l): 40 mm
  • Oblika glave: Šesterokotna glava
  • Maks. višina pritrditve (t fix): 15
  • Globina vrtine (h 1): 28 mm
  • Površina: Pocinkana
  • Material: Jeklo
  • Vgradna globina (h nom): 25 mm
  • Minimalna debelina gradbenega elementa (h min): 80 mm
  • Povezovalni navoj: IG M8, IG M10
  • Učinkovita globina sidranja (h ef): 25 mm
  • Premer prehoda v pritrditvenem elementu (d f): 8 mm
  • Premer rezila svedra (d cut): 6,35 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Hitra in enostavna montaža brez tangencialnega udarnega vijačnika

  • •Časovno in stroškovno varčna montaža
  • •Izredno prilagodljivo pri uporabi (stopničasti navoj M8/M10)
  • •Lahko se montira ročno
  • Dokaz o zmogljivosti
  • •ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nepodpornih sistemov v betonu
  • •Ognjevarnost: R30, R60, R90, R120; Tehnično poročilo TR020
  • Opomba
  • •W-BS Compact se lahko montira ročno
  • •Pri montaži z akumulatorskim vijačnikom se priporoča vsaj 5 predhodnih poskusov na kraju samem, da se zagotovi pravilna nastavitev vijačnika in prepreči prekomerno privijanje W-BS Compact. Priporočljivo je začeti z najnižjo nastavitvijo navora vijačnika in ga po potrebi povečati
  • •Za montažo se ne sme uporabljati tangencialni udarni vijačnik
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Hitra in enostavna montaža brez tangencialnega udarnega vijačnika

  • •Časovno in stroškovno varčna montaža
  • •Izredno prilagodljivo pri uporabi (stopničasti navoj M8/M10)
  • •Lahko se montira ročno
  • Dokaz o zmogljivosti
  • •ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nepodpornih sistemov v betonu
  • •Ognjevarnost: R30, R60, R90, R120; Tehnično poročilo TR020
  • Opomba
  • •W-BS Compact se lahko montira ročno
  • •Pri montaži z akumulatorskim vijačnikom se priporoča vsaj 5 predhodnih poskusov na kraju samem, da se zagotovi pravilna nastavitev vijačnika in prepreči prekomerno privijanje W-BS Compact. Priporočljivo je začeti z najnižjo nastavitvijo navora vijačnika in ga po potrebi povečati
  • •Za montažo se ne sme uporabljati tangencialni udarni vijačnik
*
*
*