Vijak za beton z lečasto glavo W-BS/LP Compact
Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Izogiba se zadetku armature zaradi zelo majhne globine sidranja. Za beton, s Panhead glavo, pocinkano jeklo
- Velikost vložka: 6 mm
- Premer navoja: 7 mm
- Oblika glave: Pan Head
- Notranji pogon: TX30
- Nazivni premer izvrtine (d 0): 6 mm
- Globina izvrtine (h 1): 28 mm
- Površina: Pocinkano
- Material: Jeklo
- Globina vgradnje (h nom): 25 mm
- Minimalna debelina konstrukcije (h min): 80 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
- Dovoljenje: ETA-15/0091
- Premer rezalne glave svedra (d cut): 6,40 mm.
•Hitra in enostavna montaža
- •Lahko se montira ročno
- •Ekonomsko in učinkovito pritrdilno rešitev
- 3 različni premeri glav za vsestransko uporabo
- •Tip P s Panhead Ø 14 mm
- •Tip SP z izjemno majhnim Panhead Ø 10,5 mm
- •Tip LP z izjemno velikim Panhead Ø 17,6 mm
- Potrditev zmogljivosti
- Evropska tehnična ocena ETA-15/0091 za večkratno pritrjevanje nenosilnih sistemov v betonu:
- •Statične in kvazistatične obremenitve
- •Ognjeodpornost: R30, R60, R90, R120
- Nosilnost v betonskih votlih ploščah - Mnenje št. 21641 - 2016
- Opomba
- •W-BS Compact je priporočljivo montirati ročno
- •Če se montaža izvaja z akumulatorskim vijačnikom, je treba opraviti najmanj 5 poskusov na kraju samem, da se zagotovi pravilna nastavitev vijačnika in prepreči prekomerno zategovanje W-BS Compact. Priporočljivo je začeti z najnižjo nastavitvijo navora in jo po potrebi povečati
- •Tangencialni udarni vijačnik se ne sme uporabljati za montažo
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct