Sidrni vložek W-SD/W A2K

Zvočno izolacijski sistem hitre montaže za pritrditev perforiranega traku, očes ali kaveljnih žic, Nonius obešalnikov itd., za beton

  • Premer vložka: 6 mm
  • Dolžina vložka (l): 61 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 6 mm
  • Tip oznake: W-SD W-WSS 1/L
  • Razdalja med osmi (a): 200 mm
  • Razdalja od roba (a r): 100 mm
  • Najmanjša debelina elementa (d): 100 mm
  • Globina vrtanja (t): 42 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Uporabiti je treba izvrtino s prislonsko obrobo (dovoljenje predpisuje uporabo izvrtine s prislonsko obrobo)

  • Vložek in izvrtina s prislonsko obrobo tvorita natančno usklajen sistem. Ta sistemska enota preprečuje napake pri montaži in omogoča vgradnjo v skladu z dovoljenjem.
  • •WSS: Predmontirana enota (vložek, izolacijski del in obešalnik) zagotavlja enostavno in hitro montažo
  • •Zvočna izolacija neposredno na surovem stropu zagotavlja trajno in tehnično brezhibno izpolnjevanje standarda DIN 4109
  • •Takoj obremenljivo – brez čakalnega časa
  • •Majhna višina obešanja
  • Leistungsnachweis
  • Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA 07/0138
  • Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120: Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA 07/0138
  • Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120: Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Uporabiti je treba izvrtino s prislonsko obrobo (dovoljenje predpisuje uporabo izvrtine s prislonsko obrobo)

  • Vložek in izvrtina s prislonsko obrobo tvorita natančno usklajen sistem. Ta sistemska enota preprečuje napake pri montaži in omogoča vgradnjo v skladu z dovoljenjem.
  • •WSS: Predmontirana enota (vložek, izolacijski del in obešalnik) zagotavlja enostavno in hitro montažo
  • •Zvočna izolacija neposredno na surovem stropu zagotavlja trajno in tehnično brezhibno izpolnjevanje standarda DIN 4109
  • •Takoj obremenljivo – brez čakalnega časa
  • •Majhna višina obešanja
  • Leistungsnachweis
  • Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA 07/0138
  • Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120: Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Večkratna pritrditev nenosilnih sistemov v betonu: Evropsko tehnično dovoljenje ETA 07/0138
  • Dimenzioniranje po "Smernici za evropsko tehnično dovoljenje (ETAG) za kovinske vložke za sidranje v betonu" Priloga C, dimenzioniranje C
  • Odpornost proti ognju (osnovni beton C20/25 do C50/60): R30, R60, R90, R120: Tehnično poročilo TR 020 "Ocena sidranj v betonu glede odpornosti proti ognju" (vključeno v ETA-07/0138)
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
*
*
*