Stropni žičnik W-DN 2, A2K

Za pritrditev stropnih obešal ali C-profilov v suhomontaži. Za beton, jeklo pocinkano.

  • Tip: W-DN 2
  • Površina: Pocinkano
  • Premer sidra: 6 mm
  • Efektivna globina sidranja (h ef): 32 mm
  • Premer vrtalne luknje (d 0): 6 mm
  • Globina vrtanja (h 0): 40 mm
  • Premer odprtine v priključnem elementu (d f): 7 mm
  • Premer rezalnega robu svedra (d cut): 6,4 mm
  • Primerno za podlago: Beton
  • Oblika glave: Ploščata glava
  • Minimalna debelina elementa (h min): 80 mm
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
  • Racionalna obdelava z metodo prebojne montaže
  • Nizek napor pri vrtanju zaradi majhne globine vrtanja in majhnega premera vrtanja
  • Dodatno čiščenje vrtalnih lukenj ni potrebno – 3x pihanje s svedrom zadostuje
  • Pri uporabi Würth sesalnega svedra dodatno čiščenje lukenj ni potrebno
  • Enostavna vgradnja: štrleči zatič se poravna s kladivom
  • Takoj pripravljen za obremenitev – brez čakalnih časov
  • Posebno vrtalno orodje in orodje za vgradnjo nista potrebna
  • Varna in preverjena pritrditev zaradi trenja – kontroliran razširitveni vložek

Evropska tehnična ocena ETA-23/0659:

Večkratna pritrditev za redundantne nenosilne sisteme po EN 1992-4:2018, razpokan in nerazpokan beton:

  • Statični ali kvazi-statični vplivi
  • Odpornost proti požaru R30 do R120
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
  • Racionalna obdelava z metodo prebojne montaže
  • Nizek napor pri vrtanju zaradi majhne globine vrtanja in majhnega premera vrtanja
  • Dodatno čiščenje vrtalnih lukenj ni potrebno – 3x pihanje s svedrom zadostuje
  • Pri uporabi Würth sesalnega svedra dodatno čiščenje lukenj ni potrebno
  • Enostavna vgradnja: štrleči zatič se poravna s kladivom
  • Takoj pripravljen za obremenitev – brez čakalnih časov
  • Posebno vrtalno orodje in orodje za vgradnjo nista potrebna
  • Varna in preverjena pritrditev zaradi trenja – kontroliran razširitveni vložek

Evropska tehnična ocena ETA-23/0659:

Večkratna pritrditev za redundantne nenosilne sisteme po EN 1992-4:2018, razpokan in nerazpokan beton:

  • Statični ali kvazi-statični vplivi
  • Odpornost proti požaru R30 do R120
  • Za načrtovanje in dimenzioniranje vaše montaže priporočamo programsko opremo Würth Technical Software
*
*
*