SIDRNI VLOŽEK-ZABIJALNI-(W-SD/6L)-(A2K)-5/5-M6

Za privijačenje objemk za cevi, sponk itd., za beton

  • Dolžina vložka (l): 45 mm
  • Premer svedra (d 0): 6 mm
  • Oznaka tipa: W-SD 6L
  • Razdalja osi pri večkratni pritrditvi (s cr): 200 mm
  • Razdalja od roba pri večkratni pritrditvi (c cr): 150 mm
  • Minimalna debelina elementa (h min): 80 mm
  • Globina vrtanja (h 1): 42 mm
  • Premer prebojne odprtine v priključenem delu (d f): 7 mm
  • Dolžina navoja za priklop (l h): 5 mm
  • Dolžina štrlečega dela (l p): 5 mm
  • Efektivna globina sidranja (h ef): 36 mm
Priloge
Art.-Št.: 0905700104
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Uporabljati je treba obročaste svedre

  • Majhna globina vrtanja
  • Majhen premer vrtanja
  • Majhna minimalna debelina materiala (hmin = 80 mm)
  • Takoj pripravljeno za uporabo – ni čakanja
  • Preprosta namestitev brez momentnega orodja
  • Preprosta namestitev s pomočjo vnaprej nameščenega vložka z rebri

Dokazila o zmogljivosti:

  • Večkratna pritrditev na nenosilne sisteme v betonu: Evropska tehnična odobritev ETA-07/0138
  • Dimenzioniranje po smernici za kovinske sidre za pritrjevanje v beton (ETAG) Priloga C
  • Požarna odpornost (W-SD M6L, W-SD M8): C20/25 do C50/60; R30, R60, R90, R120 – TR 020

Opomba:

  • Upoštevati delne varnostne faktorje odpornosti in vplivov (γM = 1,0, γF = 1,4)
  • Upoštevati podatke o odpornosti materialov in orodja iz podatkovnega lista DIBt in združenja nemških proizvajalcev orodij

Za načrtovanje in dimenzioniranje montaže priporočamo uporabo Würth Technical Software

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina sidra (l) 45 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 6.0 mm
Opis tipa W-SD 6L
Razdalja od središča do središča pri večkratni pritrditev (s cr) 200 mm
Odmik roba za večkratno pritrditev (c cr) 150 mm
Minimalna debelina komponente (h min) 80 mm
Globina izvrtine (h 1) 42 mm
Prebojena luknja v komponenti, ki jo je treba povezati (d f) 7 mm
Dolžina povezovalne navoja (l th) 5 mm
Dolžina izbočenja (l p) 5 mm
Učinkovita globina sidranja (h ef) 36 mm
*
*
*

Uporabljati je treba obročaste svedre

  • Majhna globina vrtanja
  • Majhen premer vrtanja
  • Majhna minimalna debelina materiala (hmin = 80 mm)
  • Takoj pripravljeno za uporabo – ni čakanja
  • Preprosta namestitev brez momentnega orodja
  • Preprosta namestitev s pomočjo vnaprej nameščenega vložka z rebri

Dokazila o zmogljivosti:

  • Večkratna pritrditev na nenosilne sisteme v betonu: Evropska tehnična odobritev ETA-07/0138
  • Dimenzioniranje po smernici za kovinske sidre za pritrjevanje v beton (ETAG) Priloga C
  • Požarna odpornost (W-SD M6L, W-SD M8): C20/25 do C50/60; R30, R60, R90, R120 – TR 020

Opomba:

  • Upoštevati delne varnostne faktorje odpornosti in vplivov (γM = 1,0, γF = 1,4)
  • Upoštevati podatke o odpornosti materialov in orodja iz podatkovnega lista DIBt in združenja nemških proizvajalcev orodij

Za načrtovanje in dimenzioniranje montaže priporočamo uporabo Würth Technical Software

Specifikacije izdelkov
Dolžina sidra (l) 45 mm
Nominalni premer svedra (d 0) 6.0 mm
Opis tipa W-SD 6L
Razdalja od središča do središča pri večkratni pritrditev (s cr) 200 mm
Odmik roba za večkratno pritrditev (c cr) 150 mm
Minimalna debelina komponente (h min) 80 mm
Globina izvrtine (h 1) 42 mm
Prebojena luknja v komponenti, ki jo je treba povezati (d f) 7 mm
Dolžina povezovalne navoja (l th) 5 mm
Dolžina izbočenja (l p) 5 mm
Učinkovita globina sidranja (h ef) 36 mm