Pomično merilo z zaklepnim vijakom

Merilno območje dolžina max.: 150 mm

  • Noniusna delitev palcev: 1/128 palca
  • Noniusna delitev: 0,05 mm
  • Dolžina čeljusti: 40 mm
  • Merilno območje dolžina min./max.: 0-150 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Navojna tabela na zadnji strani

  • •Nerjaveče
  • •Lestvica in nonius mat kromirana
  • •Merilne površine brušene in polirane
  • •Globinomerni trak na čeljusti
  • •Dobava v elegantnem etuiju
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Navojna tabela na zadnji strani

  • •Nerjaveče
  • •Lestvica in nonius mat kromirana
  • •Merilne površine brušene in polirane
  • •Globinomerni trak na čeljusti
  • •Dobava v elegantnem etuiju
*
*
*