Kljunasta merila

Popular products from category Kljunasta merila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Globinsko digitalno merilo

Digitalni globinomer z digitalnim prikazovalnikom

  • Lestvica delitve: 0,01 mm.
Različice: 3
Prikaži vse

MERILO POMIČNO-Z ZAKLEPNIM VIJAKOM-(0-150MM)-L40MM

0715761002

Merilno območje dolžina max.: 150 mm

  • Noniusna delitev palcev: 1/128 palca
  • Noniusna delitev: 0,05 mm
  • Dolžina čeljusti: 40 mm
  • Merilno območje dolžina min./max.: 0-150 mm.

MERILO POMIČNO-DIGITALNO-DC1-(0-150MM)

0715761215

Ergonomsko digitalno pomično merilo z overitvenim certifikatom in merilnim območjem do 150 mm

  • Merilna natančnost absolutno: 0,03 mm
  • Prikazna ločljivost: 0,01 mm
  • Merilno območje dolžine max.: 150 mm
  • Dolge čeljusti: 40 mm
  • Dolžina merilne konice: 24 mm

MERILO POMIČNO-(0-150MM)-L30MM

071576 011

Merilno območje dolžina max.: 150 mm

  • Dolžina čeljusti: 30 mm
  • Material: nerjaveče jeklo
  • Lestvica delitve: 0,05 mm
  • Teža izdelka (na kos): 179 g
  • Merilno območje dolžina min./max.: 0-150 mm.

MERILO POMIČNO-Z ZAKLEPNIM VIJAKOM-(0-150MM)-L40MM

071576 020

Merilno območje dolžina max.: 150 mm

  • Noniusna delitev: 0,05 mm
  • Dolžina čeljusti: 40 mm
  • Material: nerjaveče jeklo
  • Teža izdelka (na kos): 178 g.

MERILO POMIČNO-NOTRANJE-(0-250MM)-L80MM

071576 13

Merilno območje dolžina max.: 250 mm

  • Noniusna delitev: 1/128 palca
  • Dolžina čeljusti: 80 mm
  • Material: nerjaveče jeklo
  • DIN: 862
  • Norme: DIN 862
  • Lestvica delitve: 0,05 mm
  • Teža izdelka (na kos): 833 g
  • Merilno območje dolžina min./max.: 0-250 mm.