Pomično merilo

Merilno območje dolžina max.: 150 mm

  • Dolžina čeljusti: 30 mm
  • Material: nerjaveče jeklo
  • Lestvica delitve: 0,05 mm
  • Teža izdelka (na kos): 179 g
  • Merilno območje dolžina min./max.: 0-150 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Merilne površine brušene in polirane

  • •Nonius in lestvica mat kromirana
  • •Zadnja stran z navojno tabelo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Merilne površine brušene in polirane

  • •Nonius in lestvica mat kromirana
  • •Zadnja stran z navojno tabelo
*
*
*