Kljunasta merila
Popular products from category Kljunasta merila
Analogno pomično merilo
Dolžina čeljusti: 40 mm
- Dolžina merilne konice: 20 mm
- Material: nerjaveče jeklo
- Lestvica delitve: 0,02 mm.
Različice: 2
Prikaži vse
Merilni lističi za radij
Za preverjanje konkavnih in konveksnih radijev.
Različice: 3
Prikaži vse
Pomično merilo z zaklepnim vijakom
Noniusna delitev zgoraj: 0,05 mm
- Noniusna delitev spodaj: 1/20 mm
- Material: nerjaveče jeklo.
Različice: 2
Prikaži vse
Pomično merilo za zavorne diske
Za merjenje debeline vgrajenih zavornih diskov.
- Noniusova delitev: 1/10 mm
- Merilno območje dolžina min./max.: 0-50 mm
- Dolžina čeljusti: 76 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Pomično notranje merilo
Za preverjanje konkavnih in konveksnih radijev.
Različice: 1
Prikaži vse
Globinsko merilo
Nerjaveče merilne čeljusti po DIN 862 v etuiju iz umetnega usnja
- Lestvica delitve: 0,05 mm.
Različice: 2
Prikaži vse