Pomično merilo z zaklepnim vijakom
Merilno območje dolžina max.: 150 mm
- Noniusna delitev: 0,05 mm
- Dolžina čeljusti: 40 mm
- Material: nerjaveče jeklo
- Teža izdelka (na kos): 178 g.
•Nerjaveče jeklo, kaljeno
- •Merilne površine brušene in polirane
- •Nonius in lestvica mat kromirana
- •Spodnji pritrditveni vijak
- •Okrogli globinomer
- •Zadnja stran z navojno tabelo
- Opomba
- Dobava v etuiju iz umetnega usnja
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct