Kanali za ožičenje
Popular products from category Kanali za ožičenje
Fleksibilni kabelski kanal
Pravokotna oblika zagotavlja približno 30 % večji volumen v primerjavi z okroglo obliko
- Dolžina kanala: 0,5 m
- Maks. temperaturna odpornost: 80 °C
- Barva: Svetlo siva RAL 7035
- Material: ABS
- Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V2.
Različice: 1
Prikaži vse
Ožičitveni kanal, VKW DIN
Enojna spodnja luknja do širine 50 mm in trojna spodnja luknja od širine 75 mm
- Širina rebra: 7,5 mm
- Širina reže: 5 mm
- Dolžina kanala: 2 m
- Maks. temperaturna odpornost: 60 °C
- Barva: Podobna kamniti sivi RAL 7030
- Material: PVC - Polivinilklorid
- Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V0.
Različice: 1
Prikaži vse
Kabelski kanal, VKW, standardni, z vnaprej določenimi točkami preloma na palicah
Širina rebra: 5,5 mm
- Širina reže: 4,5 mm
- Dolžina kanala: 2 m
- Maks. temperaturna odpornost: 60 °C
- Barva: Podobna kamniti sivi RAL 7030
- Material: PVC - Polivinilklorid
- Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V0.
Različice: 8
Prikaži vse
Razširitvena zakovica
Po sprostitvi ponovno uporabno
- Brez halogenov: Da
- Brez silikona: Da.
Različice: 2
Prikaži vse
KANAL-UVOD.-FLEX.-20X20MM
097342020
Pravokotna oblika zagotavlja približno 30 % večji volumen v primerjavi z okroglo obliko
- Dolžina kanala: 0,5 m
- Maks. temperaturna odpornost: 80 °C
- Barva: Svetlo siva RAL 7035
- Material: ABS
- Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V2.
KANAL PVC-PERFORIRAN-(AE-R7030)-75X25MM
097387525
Enojna spodnja luknja do širine 50 mm in trojna spodnja luknja od širine 75 mm
- Širina rebra: 7,5 mm
- Širina reže: 5 mm
- Dolžina kanala: 2 m
- Maks. temperaturna odpornost: 60 °C
- Barva: Podobna kamniti sivi RAL 7030
- Material: PVC - Polivinilklorid
- Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V0.
Kanali za ožičenje
Nedavno ogledani izdelki