Ožičitveni kanal, VKW DIN

Enojna spodnja luknja do širine 50 mm in trojna spodnja luknja od širine 75 mm

  • Širina rebra: 7,5 mm
  • Širina reže: 5 mm
  • Dolžina kanala: 2 m
  • Maks. temperaturna odpornost: 60 °C
  • Barva: Podobna kamniti sivi RAL 7030
  • Material: PVC - Polivinilklorid
  • Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V0.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Dvosmerni lepilni trak na dnu

  • •Zadrževalni nastavki za žico od višine 75 mm
  • •Prednapete točke na rebrih
  • EN 50085
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Dvosmerni lepilni trak na dnu

  • •Zadrževalni nastavki za žico od višine 75 mm
  • •Prednapete točke na rebrih
  • EN 50085
*
*
*