KANAL-UVOD.-FLEX.-20X20MM

Pravokotna oblika zagotavlja približno 30 % večji volumen v primerjavi z okroglo obliko

  • Dolžina kanala: 0,5 m
  • Maks. temperaturna odpornost: 80 °C
  • Barva: Svetlo siva RAL 7035
  • Material: ABS
  • Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V2.
Priloge
Art.-Št.: 097342020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Odlične lastnosti vgradnje pri vključitvi gibljivih komponent (npr. vrata itd.)

  • •Dvosmerni lepilni trak na dnu kanala
  • •Enostavno polaganje kablov brez dodatnega orodja
  • •Enojna spodnja luknja (ovalne luknje 4,5 x 8 mm)
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa 20 x 20
Višina 20 mm
Širina 20 mm
Dolžina kanala 0.5 m
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Barva RAL 7035
Material Akrilonitril butadien stiren
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2
*
*
*

•Odlične lastnosti vgradnje pri vključitvi gibljivih komponent (npr. vrata itd.)

  • •Dvosmerni lepilni trak na dnu kanala
  • •Enostavno polaganje kablov brez dodatnega orodja
  • •Enojna spodnja luknja (ovalne luknje 4,5 x 8 mm)
Specifikacije izdelkov
Opis tipa 20 x 20
Višina 20 mm
Širina 20 mm
Dolžina kanala 0.5 m
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Barva RAL 7035
Material Akrilonitril butadien stiren
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V2