KANAL PVC-PERFORIRAN-(AE-R7030)-75X25MM

Enojna spodnja luknja do širine 50 mm in trojna spodnja luknja od širine 75 mm

  • Širina rebra: 7,5 mm
  • Širina reže: 5 mm
  • Dolžina kanala: 2 m
  • Maks. temperaturna odpornost: 60 °C
  • Barva: Podobna kamniti sivi RAL 7030
  • Material: PVC - Polivinilklorid
  • Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V0.
Priloge
Art.-Št.: 097387525
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Dvosmerni lepilni trak na dnu

  • •Zadrževalni nastavki za žico od višine 75 mm
  • •Prednapete točke na rebrih
  • EN 50085
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa 75 x 25
Višina 73 mm
Širina 23 mm
Širina palice 7,5 mm
Širina reže 5 mm
Dolžina kanala 2 m
Največja temperaturna odpornost 60 °C
Barva Podobna RAL 7030
Material PVC - polivinilklorid
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V0
*
*
*

•Dvosmerni lepilni trak na dnu

  • •Zadrževalni nastavki za žico od višine 75 mm
  • •Prednapete točke na rebrih
  • EN 50085
Specifikacije izdelkov
Opis tipa 75 x 25
Višina 73 mm
Širina 23 mm
Širina palice 7,5 mm
Širina reže 5 mm
Dolžina kanala 2 m
Največja temperaturna odpornost 60 °C
Barva Podobna RAL 7030
Material PVC - polivinilklorid
Vnetljivost Samougasljiv v skladu z UL94 V0