Kabelski kanal, VKW, standardni, z vnaprej določenimi točkami preloma na palicah

Širina rebra: 5,5 mm

  • Širina reže: 4,5 mm
  • Dolžina kanala: 2 m
  • Maks. temperaturna odpornost: 60 °C
  • Barva: Podobna kamniti sivi RAL 7030
  • Material: PVC - Polivinilklorid
  • Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V0.
Na voljo v Različice: 8
PRIKAŽI IZVEDBE

•Spodnja luknja

  • Enojna do širine 60 mm, dvojna od širine 80 mm
  • •Zadrževalni nastavki za žico od višine 60 mm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Spodnja luknja

  • Enojna do širine 60 mm, dvojna od širine 80 mm
  • •Zadrževalni nastavki za žico od višine 60 mm
*
*
*