Fleksibilni kabelski kanal

Pravokotna oblika zagotavlja približno 30 % večji volumen v primerjavi z okroglo obliko

  • Dolžina kanala: 0,5 m
  • Maks. temperaturna odpornost: 80 °C
  • Barva: Svetlo siva RAL 7035
  • Material: ABS
  • Vnetljivo: Samougasljivo po UL94 V2.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Odlične lastnosti vgradnje pri vključitvi gibljivih komponent (npr. vrata itd.)

  • •Dvosmerni lepilni trak na dnu kanala
  • •Enostavno polaganje kablov brez dodatnega orodja
  • •Enojna spodnja luknja (ovalne luknje 4,5 x 8 mm)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Odlične lastnosti vgradnje pri vključitvi gibljivih komponent (npr. vrata itd.)

  • •Dvosmerni lepilni trak na dnu kanala
  • •Enostavno polaganje kablov brez dodatnega orodja
  • •Enojna spodnja luknja (ovalne luknje 4,5 x 8 mm)
*
*
*