Večnamenske merilne klešče Professional AC/DC

Idealno orodje za vsako uporabo na terenu. Vsebuje vse potrebne merilne funkcije v eni kompaktni napravi. Ena naprava za vse primere.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Premer objemke: 34 mm
  • Merilno območje toka min./max.: 0,15 A/AC-600 A/AC
  • Merilno območje toka 2 min./max.: 0,15 A/DC-900 A/DC
  • Merilno območje toka 3 min./max.: 0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC
  • Merilno območje napetosti min./max.: 0,15 V/AC-1000 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,15 V/DC-1400 V/DC
  • Merilno območje napetosti 3 min./max.: 0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC
  • Merilno območje aktivne moči min./max.: 1 W-600 kW
  • Merilno območje jalove moči min./max.: 1 var-600 kvar
  • Merilno območje navidezne moči min./max.: 1 VA-600 kVA
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-59,99 kOhm
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/600 V
  • Zaščita IP: IP 40
  • Dolžina x Širina x Višina: 220 x 80 x 34 mm
  • Oznaka baterije: 9 V 6LR61
  • Število baterij: 1 kos.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Merjenje toka

  • AC, DC, AC+DC
  • Merjenje napetosti
  • AC, DC, AC+DC
  • Merjenje moči
  • Aktivna, navidezna, jalova moč, faktor moči (enofazno in trifazno skupaj)
  • •Merjenje upora, frekvence
  • •Akustični preizkus prehodnosti, test diod
  • •Določanje faznega zaporedja zunanjih vodnikov
  • Inovativna funkcija TRUE INRUSH za meritve zagonskega toka.
  • Zagonski tok motorja je mogoče preprosto določiti, prav tako pa tudi potrebe po toku naprave, ki napaja vrsto delujočih strojev.
  • Klešče za merjenje toka samodejno prepoznajo vrsto signala in trenutno porabo toka naprave ter prilagodijo algoritem za zajemanje in merjenje glede na merjeno jakost prekomernega toka.
  • Številne druge funkcije
  • HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
  • •Velik LCD prikaz z osvetlitvijo za optimalno berljivost
  • •Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
  • •Samodejna izbira območja, prepoznavanje AC/DC, samodejni izklop
  • •Jasno določeni funkcijski gumbi, 1 gumb = 1 funkcija
  • •Ergonomsko "enoročno upravljanje" z optimalno nameščenim vrtljivim stikalom
  • Opomba
  • Za podroben opis inovativnih funkcij in merilnih vrednosti glejte tehnični podatkovni list.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Merjenje toka

  • AC, DC, AC+DC
  • Merjenje napetosti
  • AC, DC, AC+DC
  • Merjenje moči
  • Aktivna, navidezna, jalova moč, faktor moči (enofazno in trifazno skupaj)
  • •Merjenje upora, frekvence
  • •Akustični preizkus prehodnosti, test diod
  • •Določanje faznega zaporedja zunanjih vodnikov
  • Inovativna funkcija TRUE INRUSH za meritve zagonskega toka.
  • Zagonski tok motorja je mogoče preprosto določiti, prav tako pa tudi potrebe po toku naprave, ki napaja vrsto delujočih strojev.
  • Klešče za merjenje toka samodejno prepoznajo vrsto signala in trenutno porabo toka naprave ter prilagodijo algoritem za zajemanje in merjenje glede na merjeno jakost prekomernega toka.
  • Številne druge funkcije
  • HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
  • •Velik LCD prikaz z osvetlitvijo za optimalno berljivost
  • •Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
  • •Samodejna izbira območja, prepoznavanje AC/DC, samodejni izklop
  • •Jasno določeni funkcijski gumbi, 1 gumb = 1 funkcija
  • •Ergonomsko "enoročno upravljanje" z optimalno nameščenim vrtljivim stikalom
  • Opomba
  • Za podroben opis inovativnih funkcij in merilnih vrednosti glejte tehnični podatkovni list.
*
*
*