Merilne klešče napetosti AC/DC

Klešče za merjenje toka z vsemi funkcijami popolnega multimetra. Zaradi priročne in kompaktne zasnove primerne tudi za tesne prostore.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Premer objemke: 30 mm
  • Merilno območje toka min./max.: 50 mA/AC-400 A/AC
  • Merilno območje toka 2 min./max.: 100 mA/DC-400 A/DC
  • Merilno območje napetosti min./max.: 0,05 V/AC-600 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,3 V/DC-600 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0,2 Ohm-600 Ohm
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
  • Zaščita IP: IP 30
  • Dolžina x Širina x Višina: 199 x 75 x 36 mm
  • Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
  • Število baterij: 2 kos.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Multimeter klešče za merjenje električnih in fizičnih veličin, vključuje naslednje funkcije:

  • •Merjenje izmenične/enosmerne napetosti
  • •Merjenje izmeničnega/enosmernega toka
  • •Merjenje upora
  • •Akustični preizkus prehodnosti
  • •Test diod
  • •ZERO način/izračun delta
  • •Peak funkcija
  • •Samodejna izbira območja
  • •Samodejni izklop
  • •Shranjevanje podatkov
  • •Merjenje realne efektivne vrednosti
  • Visoka uporabnost zaradi odlične ergonomije in osrednjega vrtljivega stikala
  • Opomba
  • Merjenje enosmernih tokov z avtomatsko ničelno nastavitvijo, kar pomeni, da so možne diferencialne meritve pri tokovih, napetostih in uporih.
  • Baterije niso vključene.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Multimeter klešče za merjenje električnih in fizičnih veličin, vključuje naslednje funkcije:

  • •Merjenje izmenične/enosmerne napetosti
  • •Merjenje izmeničnega/enosmernega toka
  • •Merjenje upora
  • •Akustični preizkus prehodnosti
  • •Test diod
  • •ZERO način/izračun delta
  • •Peak funkcija
  • •Samodejna izbira območja
  • •Samodejni izklop
  • •Shranjevanje podatkov
  • •Merjenje realne efektivne vrednosti
  • Visoka uporabnost zaradi odlične ergonomije in osrednjega vrtljivega stikala
  • Opomba
  • Merjenje enosmernih tokov z avtomatsko ničelno nastavitvijo, kar pomeni, da so možne diferencialne meritve pri tokovih, napetostih in uporih.
  • Baterije niso vključene.
*
*
*