ŽICA ZA CINJENJE-NR1-ZN60/PB40-250G-D1,5

Nizka temperatura spajkanja zaradi hitro tekočega lota
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura obdelave max.:
260 °C
•Temperatura taljenja min.:
183 °C.
Priloge
Art.-Št.: 0987113
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

•Topilni ostanki lahko povzročajo korozijo
•Halogenski aktivni mehki spajkalni žici S-Sn60Pb40 po DIN EN ISO 9453. Topilo po DIN EN 29454-1/1.1.2.B Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Specifikacije izdelkov
* *
Premer žice 1,5 mm
Teža vsebine 250 g
Oznaka materiala S-Sn60Pb40
Standard EN Topila za mehko spajkanje; Razvrstitev in zahteve; 1. del: Razvrščanje, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:1990) - Nemška različica EN 29454-1:1993
ISO Mehke spajkalne zlitine - Kemijske sestave in oblike (ISO 9453:2006); nemška različica EN ISO 9453:2006
Min./max. temperatura obdelave 240 do 260 °C
Min. temperatura obdelave 240 °C
Najvišja temperatura obdelave 260 °C
Najnižja temperatura taljenja 183 °C
*
*
*

•Topilni ostanki lahko povzročajo korozijo
•Halogenski aktivni mehki spajkalni žici S-Sn60Pb40 po DIN EN ISO 9453. Topilo po DIN EN 29454-1/1.1.2.B Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Specifikacije izdelkov
Premer žice 1,5 mm
Teža vsebine 250 g
Oznaka materiala S-Sn60Pb40
Standard EN Topila za mehko spajkanje; Razvrstitev in zahteve; 1. del: Razvrščanje, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:1990) - Nemška različica EN 29454-1:1993
ISO Mehke spajkalne zlitine - Kemijske sestave in oblike (ISO 9453:2006); nemška različica EN ISO 9453:2006
Min./max. temperatura obdelave 240 do 260 °C
Min. temperatura obdelave 240 °C
Najvišja temperatura obdelave 260 °C
Najnižja temperatura taljenja 183 °C