¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
KABELSKI KONČNIK-GOLI-4,8X0,8-(1,5-2,5MM2)
KABELSKI KONČNIK-GOLI-4,8X0,8-(1,5-2,5MM2)
Priloge
Art.-Št.:
0558631000
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
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
4,8 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
4,8 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/1-2,5/ZBR.SN
05589917
SPONKA PLOŠČ. NATIČ. RS/9,5/4,0X6,0/MS.Z
05585267
TOPLOTNA SKRČKA Z LEPILOM SIVA 3,2/1,0 MM L100MM
0771003200
Ognjevarna (ni lepljiva).
ELEKTR.ŽICA ZA SPAJANJE10 250G 60/40 1,0
0987107
Posebej primerna za tiskana vezja
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura obdelave max.:
260 °C
•Temperatura taljenja min.:
183 °C.
ŽICA ZA CINJENJE-NR1-ZN60/PB40-250G-D1,5
0987113
Nizka temperatura spajkanja zaradi hitro tekočega lota
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura obdelave max.:
260 °C
•Temperatura taljenja min.:
183 °C.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: