Žica za cinjenje, št. 1

Nizka temperatura spajkanja zaradi hitro tekočega lota
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura o
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

•Topilni ostanki lahko povzročajo korozijo
•Halogenski aktivni mehki spajkalni žici S-Sn60Pb40 po DIN EN ISO 9453. Topilo po DIN EN 29454-1/1.1.2.B Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Topilni ostanki lahko povzročajo korozijo
•Halogenski aktivni mehki spajkalni žici S-Sn60Pb40 po DIN EN ISO 9453. Topilo po DIN EN 29454-1/1.1.2.B Za ta izdelek veljajo predpisi o prepovedi kemikalij. Podrobne informacije o nevarnostih, ki izhajajo iz izdelka, o previdnostnih ukrepih pri pravilni uporabi, o ustreznem ravnanju v primeru razlitja ali drugega izpusta ter o zagotavljanju pravilnega odstranjevanja najdete v varnostnem listu.
*
*
*