¸
Za prikaz cen
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/1-2,5/ZBR.SN
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/1-2,5/ZBR.SN
Priloge
Art.-Št.:
05589917
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
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Premer pritrdilnega ušesa
1,6 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Število zapornih ušes
1 KOS
Premer pritrdilnega ušesa
1,6 mm
Material
Medenina
Površina
Pocinjena pločevina
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA PLOŠ.NAT. 6,3MM 0,8-2,1 MS.SI
05589935
SPONKA PLOŠ.VTIČ. 6,3MM/M.RS/,5-1,0ZBR.SN
05589916
SPONKA PLOŠČ.VTIČ. 6,3MM 4-6 M.RS MS.SN
05589962
SPONKA VTIČ. 6,3MM 1,5-2,5 2MM
055845040
SPONKA PLOŠČ.VTIČ. 6,3MM 1,0-2,5 ZBR.SN
05589918
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: