¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Domov
Novo
Priljubljeni izdelki
Svetovanje
Trgovine
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
SPONKA PLOŠČ. 6,3MM 1,0-2,5 MS.SI
SPONKA PLOŠČ. 6,3MM 1,0-2,5 MS.SI
Priloge
Art.-Št.:
05589925
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
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Premer pritrdilnega ušesa
1,4 mm
Material
Medenina
Površina
Posrebrena obloga
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Nezapečateno
Min./max. prečni prerez žice
1,5-2,5 mm²
Nazivna velikost ploščatega vtiča/pritisnega konektorja/reznega konektorja
6,3 x 0,8 mm
Premer pritrdilnega ušesa
1,4 mm
Material
Medenina
Površina
Posrebrena obloga
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SPONKA PLOŠČ.VTIČ. 4,8MM 1,0-2,5 MS.SN
05589921
SPONKA PLOŠČ. 2,8X0,5/0,5-1,0 MS.SN
05589922
SKRČKE TOPLOTNE V ŠKATLI 6,4/3,2MM ČRNE
0771750005
KABEL PODATKOVNI-MICRO-USB-APPLE-1,2M
0837900106
ŽICA ZA CINJENJE-NR1-ZN60/PB40-250G-D1,5
0987113
Nizka temperatura spajkanja zaradi hitro tekočega lota
•Oznaka materiala:
S-Sn60Pb40
•EN-norma:
29454-1
•ISO:
9453
•Temperatura obdelave min./max.:
240 do 260 °C
•Temperatura obdelave min.:
240 °C
•Temperatura obdelave max.:
260 °C
•Temperatura taljenja min.:
183 °C.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: